カテゴリ

  • 制御機器(453)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(701)
  • RS PRO(432)
  • エスコ(325)
  • ニチフ(198)
  • TRUSCO(82)
  • PANDUIT(パンドウイット)(69)
  • DST(大同端子製造)(54)
  • BRIDGE[自動車用品](52)
  • 東神電気(49)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • ELPA(45)
  • 日立オートパーツ&サービス(41)
  • SAMTEC(36)
  • ITT CANNON(35)
  • SOURIAU(35)
  • AMPHENOL(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acchakutannsi」の検索結果

458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50125シリーズ 日本モレックス(molex)50125シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
2759シリーズ 日本モレックス(molex)2759シリーズ日本モレックス(molex)
5,698税込6,268
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
57176シリーズ 日本モレックス(molex)57176シリーズ日本モレックス(molex)
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
種別圧接工具
ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入) 日本モレックス(molex)ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入)日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
材質黄銅・錫メッキ備考適合コネクタ:5025-NP、NP1定格電圧(V)250定格電流(A)5適合電線AWG18~AWG24入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)
JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)JHTRシリーズ日本モレックス(molex)
109,800税込120,780
1個
44日以内出荷
種別圧接工具
Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062日本モレックス(molex)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
839税込923
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス OBD-IIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス OBD-IIシリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = OBD-IIコネクタハウジングシリーズ = OBD-II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 50420Molex OBD-II端子、50420及び50695シリーズ. OBD-IIコネクタハウジング用の、スズめっき圧着レセプタクル端子製品です。 このOBD-II圧着端子は、様々なワイヤサイズに対応します。詳細については、個々のデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
489税込538
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DuraClik ISLコネクタハウジングシリーズ = DuraClik ISL最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 560124Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2578最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MX150シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MX150シリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番< 778-6717') 778-6717/を参照). MX150(TM)メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番< 720-5700') 720-5700 に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番< 720-5726') 720-5726 とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番< 775-4448') 775-4448 とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番< 775-4442') 775-4442 とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(100個)
欠品中
仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Milli-Gridコネクタハウジングシリーズ = Milli-Grid最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 50394Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス Nano-Fit 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス Nano-Fit日本モレックス(molex)
779税込857
1枚(25個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Nano-Fitコネクタハウジングシリーズ = Nano-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 105300Molex 2.5 mm Nano-Fit圧着レセプタクル端子. Nano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用するためのNano-Fit圧着レセプタクル端子です。 これらの圧着端子のインターフェイスには、冗長な第2の電流経路として機能する4点コンタクトが付いています。 コンタクトの一部が劣化しても、他のコンタクトポイントが引き続き負荷を搬送します。 この機能により電流搬送能力が向上し、信頼性が高まり、長期に渡って性能が維持されます。 これらのNano-Fit圧着レセプタクル端子は、安定したコンタクトの維持を支援する保持タンとコンタクトリブを備えています。 これらのNano-Fit圧着端子のかん合力は極めて低く、作業者の疲労を軽減します。. 特長と利点:. 信頼性の高い複数のコンタクトポイント コンタクトの安定のための保持タンとコンタクトリブ 疲労を軽減する超低かん合力. 用途. これらのNano-Fit圧着端子は、105307及び105308シリーズNano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Milli-Gridコネクタハウジングシリーズ = Milli-Grid最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 50394Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 45750最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 6mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス Mini KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス Mini KKシリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番< 720-6646') 720-6646 は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番< 720-6634') 720-6634 はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番< 720-6643') 720-6643 はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番< 679-5322') 679-5322/を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番< 687-7954') 687-7954/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 90119Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PanelMateコネクタハウジングシリーズ = PanelMate最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGシリーズ番号 = 50641最大接触抵抗 = 20mΩ圧着工具については、品番 ; 710-6512 710-6512 を参照. 圧着端子、50641シリーズPanelMate. これらのワイヤ対基板50641シリーズ圧着端子には、確実なかん合力を発揮するボックス構造が採用されており、ハウジングへの固定用の爪を備えています。 これらの圧着端子は、シリーズ51146レセプタクルハウジングとともに使用します(代表品番 ; 720-6202 720-6202 を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 90119Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 46012Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5194最大接触抵抗 = 10mΩMolex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 7879最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番< 679-5173') 679-5173/を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着工具フレーム T9999シリーズ Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子 ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具フレーム T9999シリーズ Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子 ラチェット日本モレックス(molex)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:T9999●圧着コネクタのタイプ:Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
...