カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(8)
  • フエニックス・コンタクト(360)
  • RS PRO(307)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(225)
  • JST(日本圧着端子製造)(64)
  • ニチフ(60)
  • StarTech.com(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(48)
  • KNIPEX(クニペックス)(39)
  • ハーティング(34)
  • エスコ(29)
  • Alpha Wire(28)
  • AMPHENOL(24)
  • WEIDMULLER(24)
  • SAMTEC(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • ワイドミュラー(20)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(20)
  • ワゴジャパン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ日本モレックス(molex)
429税込472
1個
欠品中
仕様製品群:Super Sabre 171826 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Molex Sabre 43680 & Super Sabre 172673 シリーズ プラグ ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-96
ターミナル ブロック バリア 3POS 10AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 3POS 10AWG日本モレックス(molex)
629税込692
1個
欠品中
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-84
ターミナル ブロック バリア 12POS 10AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 12POS 10AWG日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
欠品中
仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-89
ターミナル ブロック バリア 10POS 10AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 10POS 10AWG日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-88
ターミナル リング タング #10 18AWG 日本モレックス(molex)ターミナル リング タング #10 18AWG日本モレックス(molex)
139税込153
1個
23日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
769税込846
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ 日本モレックス(molex)D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
ターミナル ブロック バリア 10POS 12AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 10POS 12AWG日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex圧着済みリードMini-FitSr.オス-ピグテール、金(Au)めっき、長さ225.00mm、10AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-85
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
仕様ジェンダー = メス併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタシリーズ = KK 396端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +50℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
9,698税込10,668
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4749アズワン品番65-7399-48
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm日本モレックス(molex)
799税込879
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4799アズワン品番65-7436-83
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm日本モレックス(molex)
719税込791
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4797アズワン品番65-7427-37
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm日本モレックス(molex)
659税込725
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4766アズワン品番65-7428-26
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4816アズワン品番65-7437-34
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7429-33
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm日本モレックス(molex)
759税込835
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7426-70
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm日本モレックス(molex)
759税込835
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-32
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2578最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4822アズワン品番65-7437-47
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4800アズワン品番65-7436-80
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm日本モレックス(molex)
659税込725
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7429-34
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4771アズワン品番65-7436-70
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4801アズワン品番65-7427-24
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7399-53
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷