カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(492)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(309)
  • RS PRO(179)
  • AMPHENOL(152)
  • StarTech.com(120)
  • HARWIN(94)
  • JST(日本圧着端子製造)(82)
  • Alpha Wire(77)
  • 大栄電線工業(72)
  • ワゴジャパン(58)
  • Qlight(54)
  • EBM PAPST(48)
  • WEIDMULLER(44)
  • エレコム(43)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(42)
  • ハーティング(42)
  • サトーパーツ(36)
  • 東京電線工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crimp male gold plated 22-24AWG reel 日本モレックス(molex)Crimp male gold plated 22-24AWG reel日本モレックス(molex)
329,800税込362,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
仕様参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキングRoHS指令(10物質対応)対応
Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
仕様コーディング:A外被:黒サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電圧36Vdc方向コネクタ1:ライトアングル芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ日本モレックス(molex)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
M12のシングルキー溝(Aコーディング)を特徴とするBrad(R)Ultra-Lock(R)オスパネル取り付けレセプタクルで、ニッケルめっき黄銅シェルと金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのパネル取り付けレセプタクルには様々な構成が用意されており、標準のねじ付きM12及びウルトラロックコードセットと適合します。IEC準拠のパネル取り付けレセプタクルウルトラロック機構過酷な使用環境でIP67保護を実現する完全密閉型NEMA6規格準拠UL1061仕様、300V、80℃、PVCリード
仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付けシリーズUltra-Lock保護等級IP69K芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:オスコネクタ2未処理終端
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
13税込14
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
469税込516特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062日本モレックス(molex)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000日本モレックス(molex)
459税込505
1箱(100個)
欠品中
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
51067シリーズ用ターミナル 50217 日本モレックス(molex)51067シリーズ用ターミナル 50217日本モレックス(molex)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
被覆ストリップ長(mm)3.0~3.5
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
SL シリーズ 端子 日本モレックス(molex)SL シリーズ 端子日本モレックス(molex)
19税込21
1個
当日出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき被覆外径(mm)(適用)1.63max.適合電線範囲 AWG(#)22to24
手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号43031併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000適合ハウジング51004仕様無鉛
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397日本モレックス(molex)
969税込1,066
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
欠品中
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 日本モレックス(molex)ターミナル日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
C-Grid Products
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫)厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905質量(g)0.073シリーズ70058端子種別フィメール参考/旧型式70058-0224被覆外径(mm)(最大)1.63適合電線範囲 AWG(#)22, 24実装方法圧着またはコンプレッション
Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
仕様ジェンダー = メス併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタシリーズ = KK 396端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +50℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル日本モレックス(molex)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5定格電圧(最大)600V寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
24税込26
1個
当日出荷から3日以内出荷
Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Milli-Gridコネクタハウジングシリーズ = Milli-Grid最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 50394Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2578最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,398税込8,138
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-80
端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,398税込8,138
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7401-28
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5891アズワン品番65-7398-72
端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:230-5893アズワン品番65-7398-70
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,398税込8,138
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7400-98
Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
7,398税込8,138
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5860アズワン品番65-7401-95