カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(6)
  • マルヤス電業(125)
  • 富士電機(66)
  • Sensata / Crydom(58)
  • 東洋技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • KEMET(54)
  • RS PRO(51)
  • 東芝(41)
  • Hirschmann Test & Measurement(40)
  • TRACO POWER(39)
  • SMC(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • onsemi(36)
  • SIEMENS(31)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • エスコ(23)
  • フルーク(FLUKE)(23)
  • ABB(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-600」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mega-Fit シリーズ 日本モレックス(molex)Mega-Fit シリーズ日本モレックス(molex)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrシリーズ番号 = 5566ピッチ = 4.2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 600 V ac/dcMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Mini-Change 日本モレックス(molex)Mini-Change日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
接続方式ストレート
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mega-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(2個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
78,980税込86,878
1袋(50個)
7日以内出荷
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、5 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7383-03
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7436-51
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:191-8057アズワン品番65-7468-78
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
50,980税込56,078
1袋(50個)
7日以内出荷
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、3 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-8994アズワン品番65-7469-03
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
53,980税込59,378
1袋(50個)
7日以内出荷
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1500 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9005アズワン品番65-7467-69
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9006アズワン品番65-7468-94
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Molex214751シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、金のPalting材質とナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7408-35
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Molex214753シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、金のPalting素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7408-50
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214753 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Molex 214753 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7402-79
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4654アズワン品番65-7414-29
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Molex 6 回路 micro-fit 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7869アズワン品番65-7465-86
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
37,980税込41,778
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 8 回路 Micro-Change 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7742アズワン品番65-7467-95
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
9,598税込10,558
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7854アズワン品番65-7466-06
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
35,980税込39,578
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7677アズワン品番65-7465-68
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214753 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7743アズワン品番65-7382-78
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
739税込813
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
799税込879
1個
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7731アズワン品番65-7465-44
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214751 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材で製造この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7730アズワン品番65-7464-76
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7678アズワン品番65-7469-23
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(25個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4728アズワン品番65-7401-68
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7856アズワン品番65-7465-69
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214751 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Molex 214753 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4734アズワン品番65-7412-37
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
759税込835
1個
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7863アズワン品番65-7466-31