カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(3,411)
  • onsemi(512)
  • RS PRO(317)
  • LEMO(308)
  • ホンダ(114)
  • スバル(103)
  • VISHAY(103)
  • ネオダクト(98)
  • SPARKFUN(90)
  • ON SEMICONDUCTOR(78)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(71)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • KEMET(64)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(59)
  • 福井クラフト(54)
  • DUCATI(52)
  • Thermo Fisher Scientific(51)
  • TAKEMOTO(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emo」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
6日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3623アズワン品番65-7450-94
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(10個)
6日以内出荷から66日以内出荷
KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
489税込538
1個
6日以内出荷
Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:209-8910アズワン品番65-7449-47
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(20個)
6日以内出荷
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-74
FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
欠品中
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 36 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36アズワン品番65-7392-04
Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 15 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:219-3645アズワン品番65-7450-71
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 24 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3386アズワン品番65-7462-99
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 18 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3502アズワン品番65-7450-55
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 9 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3434アズワン品番65-7455-42
FFCジャンパケーブル 12芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
74,980税込82,478
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、12 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●コード番号:219-3580アズワン品番65-7452-41
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3465アズワン品番65-7455-70
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 22 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されて
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3382アズワン品番65-7455-23
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 305 mm、回路が 4 つあります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されてお
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3590アズワン品番65-7451-35
FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3612アズワン品番65-7455-04
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 7 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7アズワン品番65-7390-09
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 40 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40アズワン品番65-7389-37
FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 35 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:35アズワン品番65-7390-08
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 22 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:22アズワン品番65-7389-56
FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
209,800税込230,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 14 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14アズワン品番65-7391-05
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、12 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプル
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12アズワン品番65-7389-26
FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ76mm、回路28本です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:28アズワン品番65-7390-18
FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 26 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26アズワン品番65-7391-29
FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 23 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23アズワン品番65-7390-22
FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
82,980税込91,278
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 20 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20アズワン品番65-7390-48
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
欠品中
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 20 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20アズワン品番65-7390-14
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16アズワン品番65-7389-58
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、24 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:219-3515アズワン品番65-7453-16
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3371アズワン品番65-7450-67
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、8 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:219-3357アズワン品番65-7389-86
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 254 mm、回路が 6 個あります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3579アズワン品番65-7450-37
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。178 mm の長さで 6 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3577アズワン品番65-7388-65
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
139,800税込153,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
em菌特集