カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • RS PRO(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • イノック(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffc-50」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 8 コネクタ2極数 = 8 線間ピッチ = 1mm コンタクトのめっき = 錫 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 54104行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = ナイロンMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷