カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • Murrelektronik Limited(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • omron(オムロン)(8)
  • ハーティング(6)
  • unitech(4)
  • 行田電線(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 a-code」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型仕様片側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)適合電線範囲 AWG(#)20