カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • オカムラ(岡村製作所)(120)
  • Omnifit(116)
  • 三菱ふそう(23)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • RIDEZ(ライズ)(8)
  • トヨタ(7)
  • 内外電機(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • ミツビシ(5)
  • コクヨ(4)
  • ホンダ(4)
  • SMC(3)
  • SPARKFUN(3)
  • ION AUDIO(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • BMW(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mez」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ 日本モレックス(molex)Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ日本モレックス(molex)
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応