カテゴリ

  • 制御機器(201)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(170)
  • StarTech.com(142)
  • WURTH ELEKTRONIK(134)
  • RS PRO(127)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
  • コガネイ(90)
  • SMC(81)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • NTN(エヌティーエヌ)(51)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • 武蔵ホルト(44)
  • イマオコーポレーション(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • エレコム(37)
  • 三興マテリアルサプライ(35)
  • サンワサプライ(34)
  • Phenomenex(33)
  • minimal LAND(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini b」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 Mini-B 日本モレックス(molex)USB 2.0 Mini-B日本モレックス(molex)
339税込373
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578日本モレックス(molex)
369税込406
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。シリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51387実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602 日本モレックス(molex)Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602日本モレックス(molex)
629税込692
1個
5日以内出荷
外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191日本モレックス(molex)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
76税込84特価
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250(最大)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能 日本モレックス(molex)USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリMolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷から25日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268日本モレックス(molex)
329税込362
1パック(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 300 mm のケ
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7402-41
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 16 AWG の長さ 75 mm のケーブルを用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7637アズワン品番65-7403-03
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、450 mm 長のケーブル長が用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7549アズワン品番65-7404-18
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 225 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7457アズワン品番65-7409-92
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ケーブル長は 75 mm です。完全にテストされたケーブル
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-21
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、長さ 300 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7548アズワン品番65-7405-49
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7550アズワン品番65-7408-33
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 225 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7631アズワン品番65-7447-35
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、18 AWG ワイヤサイズの 75 mm 長のケーブ
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7411-41
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ケーブル長は 225 mm です。完全にテストされたケーブル
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7413-35
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ケーブル長は 225 mm です。完全にテストされたケーブルにより、
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-40
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7465アズワン品番65-7399-84
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、長さ 450 mm のケーブル(ワイヤサイズ 1
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7404-63
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
969税込1,066
1袋(5個)
予約販売
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、長さ 300 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7374アズワン品番65-7408-09
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7460アズワン品番65-7409-43
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 16 AWG の 225 mm 長のケ
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7407-42
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 16 AWG の長さ 150 mm の
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7410-29
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、18 AWG ワイヤサイズの 75 mm 長のケーブルを用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7626アズワン品番65-7407-89
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7377アズワン品番65-7408-45
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 16 AWG の長さ 300 mm のケ
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7404-35
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 16 AWG の長さ 150 mm の
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7407-96
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷