カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • エンジニア(1)
  • コニシ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • LED LENSER(1)
  • Molex Electronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「molex 50212」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
41税込45
1袋(10個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
6日以内出荷
57176シリーズ 日本モレックス(molex)57176シリーズ日本モレックス(molex)
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
種別圧接工具
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
439税込483特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷
サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000適合ハウジング51004仕様無鉛
Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ 日本モレックス(molex)Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770日本モレックス(molex)
279税込307
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm 51065シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm 51065シリーズ日本モレックス(molex)
80税込88
1袋(5個)
欠品中
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 51065併用可能製品 = Micro-Latch電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.8mm幅 = 3.92mmハウジング材質 = ポリアミド電線対基板用ハウジング 51065長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ日本モレックス(molex)
229税込252
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Sherlock併用可能製品 = 2 mmピッチ圧着端子50212ボディ向き = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 6.3mm深さ = 6.7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 355072.0 mm Sherlockコネクタシステム圧着ハウジング - 35507シリーズ. Molex製Sherlockコネクタシステムは、確実なかん合を必要とする用途向けの製品です。 Sherlockコネクタシステムのデザインでは、極性リブ(確実なかん合を実現する広いラッチエリア)があり、アセンブリのカチッという音がするようになっています。 このSherlock圧着ハウジングには、標準の50212シリーズコンタクト端子が必要です。代表品番< 679-4691') 679-4691/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 100個入 日本モレックス(molex)ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 100個入日本モレックス(molex)
62,980税込69,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4223アズワン品番65-7504-21
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ