4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 サイズ22AWG タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 取付方式パネル取り付け 定格電流(A)4 保護等級IP67 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダーコネクタ1:メス コネクタ2未処理終端
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup&gt:2:/sup&gt:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 取付方式パネル取り付け 定格電圧250Vac、250Vdc 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1M12 コネクタ2未処理終端
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30ac、36dc 定格電流(A)4 表面処理コンタクト:銀 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 結線方法スクリュー シリーズ番号120071 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac、300dc 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

関連キーワード