カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • WEIDMULLER(22)
  • フクハラ(13)
  • ハーティング(13)
  • AMPHENOL(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • LDK(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • THK(3)
  • TURCK(3)
  • StarTech.com(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MULTICOMP(2)
  • MILL MAX(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos-12」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWG

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-79
  • ターミナル ブロック バリア 6POS 12AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 6POS 12AWG

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-80
  • ターミナル ブロック バリア 10POS 12AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 10POS 12AWG

    日本モレックス(molex)
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
  • ターミナル ブロック バリア 8POS 12AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 8POS 12AWG

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-81
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル シリーズ:39533 コネクタ マウント:ケーブル ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 色:ブラックアズワン品番65-1458-21
  • コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM 日本モレックス(molex)

    コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 87568 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-10
  • ターミナル ブロック バリア 12POS 10AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 12POS 10AWG

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-89
  • コネクタ ヘッダ 12POS 2列 4.2MM 日本モレックス(molex)

    コネクタ ヘッダ 12POS 2列 4.2MM

    日本モレックス(molex)
    2,098税込2,308
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5569 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1359-65
  • WTB コネクタ ヘッダ 12POS 1列 2MM 日本モレックス(molex)

    WTB コネクタ ヘッダ 12POS 1列 2MM

    日本モレックス(molex)
    779税込857
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 560020 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-23
  • WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM 日本モレックス(molex)

    WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 87568 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-11
  • コネクタ ハウジング ピン & ソケット 12 POS 日本モレックス(molex)

    コネクタ ハウジング ピン & ソケット 12 POS

    日本モレックス(molex)
    509税込560
    1個
    16日以内出荷
    仕様ITION 製品群:MLX シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:36663 42023 シリーズ オス & 36664 42024 シリーズ メス クリンプ ターミナルアズワン品番65-1462-51
  • センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)

    センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1612-85
  • センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)

    センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル

    日本モレックス(molex)
    7,798税込8,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78