カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
ロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス
LDK¥3,149税込¥3,4641個7日以内出荷オスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 1.75 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M12 オス●内径:12mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:15.8kN●全体長さ:69mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2460アズワン品番65-8017-40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら