仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数30シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート