カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,207)
  • RS PRO(424)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • Lumberg Automation(291)
  • AMPHENOL(150)
  • TRACO POWER(100)
  • Texas Instruments(96)
  • VISHAY(93)
  • STMicro(86)
  • BOURNS(77)
  • 三菱電機(72)
  • DiodesZetex(71)
  • omron(オムロン)(66)
  • onsemi(65)
  • MICROCHIP(58)
  • SIEMENS(54)
  • LUMBERG(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-40a」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex USBコネクタ Type-C 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ Type-C

    日本モレックス(molex)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 74320-1007 DVIコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 74320-1007 DVIコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex バックプレーンコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex バックプレーンコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ PICOFLEXシリーズ Molex, メス, 6極, 2列 日本モレックス(molex)

    リボンケーブルコネクタ PICOFLEXシリーズ Molex, メス, 6極, 2列

    日本モレックス(molex)
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1.2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = Picoflex最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 90327UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093') 542-8093/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3147アズワン品番65-7383-99
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3142アズワン品番65-7386-34
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.25mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
    仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7382-26
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16ピッチ = 1mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 3 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7379-71
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7370-97
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7382-90
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェース
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7373-70
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3121アズワン品番65-7386-75
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3107アズワン品番65-7385-67
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入

    日本モレックス(molex)
    ¥249,800税込¥274,780
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4362アズワン品番65-7380-87
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4369アズワン品番65-7380-79
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3113アズワン品番65-7384-25