カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(92)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • RS PRO(56)
  • DiodesZetex(54)
  • VISHAY(45)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • CKD(37)
  • ハーティング(33)
  • LUMBERG(33)
  • STMicro(31)
  • omron(オムロン)(28)
  • 三菱電機(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • コガネイ(25)
  • ELPA(24)
  • マルツエレック(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-40a」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ日本モレックス(molex)
339税込373
1個ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex バックプレーンコネクタ 日本モレックス(molex)Molex バックプレーンコネクタ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(2個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex USBコネクタ Type-C 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ Type-C日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 74320-1007 DVIコネクタ 日本モレックス(molex)Molex 74320-1007 DVIコネクタ日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
199税込219
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex SCSIコネクタ 日本モレックス(molex)Molex SCSIコネクタ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Mole× 日本モレックス(molex)ミニUSBコネクタ Mole×日本モレックス(molex)
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ Molex, メス, 24極 日本モレックス(molex)D-subコネクタ Molex, メス, 24極日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 4極, 2列 メス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 4極, 2列 メス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)
46,980税込51,678
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様極数 = 4 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ストレート 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = 錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ハウジング材質 = ポリエステル長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub DVIコネクタ Molex メス 日本モレックス(molex)D-Sub DVIコネクタ Molex メス日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷