カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • ホンダ(86)
  • 富士インパルス(24)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ダイヘン(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • 村上被服(4)
  • 共立電気計器(3)
  • KSフィルター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • ニムラ(2)
  • KEMET(2)
  • アイコーエンジニアリング(1)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3001」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
299税込329特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm KK 508シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm KK 508シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 508シリーズ番号 = 2599ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm KKシリーズ日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.24mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm KK 508シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm KK 508シリーズ日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 508シリーズ番号 = 2599ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 V ac極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm KKシリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.16mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm KKシリーズ日本モレックス(molex)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.4mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)98幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応