カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ラディウス
  • SMC(2)
  • 積水樹脂(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • ニチアス(1)
  • Pro-Auto(1)
  • カーシーカシマ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Festo(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
  • APRESIA Systems(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ess15」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C ラディウス

    ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C

    ラディウス
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み
    付属品取扱説明書(保証書)仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz寸法(mm)100(全長)ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
AV家電カテゴリ