カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • レバーカップリング(4)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • シグマ光機(20)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
呼び径(inch)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1 1/4(3)
  • 1 1/2(4)
  • 2(4)
  • 2 1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
呼び径(mm)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
使用流体
  • 塗料(2)
  • 工業用水(4)
  • (4)
  • (4)
  • 溶剤(2)
  • 空気(4)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633-fb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]TOYOX(トヨックス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
関連キーワード
レバーカップリングカテゴリ
関連カテゴリ