カテゴリ

  • 農業・園芸資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(31)
  • SMC(567)
  • RS PRO(557)
  • エスコ(173)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • ミヤコ(132)
  • PISCO(ピスコ)(115)
  • カクダイ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • セキスイ(69)
  • CEJN(セイン)(66)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • リケン(52)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(46)
  • Festo(44)
  • (42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]TOYOX(トヨックス)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ソケット分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2方向に分水流量調節ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水片側通水止水ができます。流量調節ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)アクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)ワンタッチアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)蛇口にフィットTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)
809税込890
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
SPアクアネット7ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット7ノズルTOYOX(トヨックス)
899税込989
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-F・TC6-CS交換用ゴムキャップです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ゴムキャップ】EPDM関連資料商品情報1.(1.3MB) 商品情報2.(4.24MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットミニノズルTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズルTOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
プラグセット TOYOX(トヨックス)プラグセットTOYOX(トヨックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
ロングプッシュノズル TOYOX(トヨックス)ロングプッシュノズルTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)
22,753税込25,028
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型]TOYOX(トヨックス)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
3,500税込3,850
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
トヨックス製ホース専用ホース継手 トヨコネクタTC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FNの交換用ゴムキャップです。
材質【ゴムキャップ】EPDM関連資料商品情報(1.01MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(3.34MB)