2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CTL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.52MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)