カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • アズワン(1)
  • アソー(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三洋化成(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 未来工業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpt-19」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    739税込813特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ