カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- JTC(15)
- FKD(フクダ精工)(6)
- JIT(5)
- 三共製作所(5)
- システック(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- カトウ工機(3)
- CKD(3)
- NOK(3)
- ミヤコ自動車(3)
- イシハシ精工(2)
- ナンシン(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- ワルター(2)
- タカノ(2)
- 三洋工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「tc38」の検索結果
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
TOYOX(トヨックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907456-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥40,241税込¥44,2651個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥9,799税込¥10,7791個当日出荷から4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069547-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型]
TOYOX(トヨックス)¥15,994税込¥17,5931個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から6日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907499-220915-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907465-220915-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥1,702~税込¥1,872~1個4日以内出荷から5日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069529-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]
TOYOX(トヨックス)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069504-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]
TOYOX(トヨックス)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14




![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907456-250226-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069547-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907499-220915-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907465-220915-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069529-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069504-250625-02.jpg)