カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • タツタ電線(2)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc6-cs」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥8,999~税込¥9,899~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トヨックス製ホース専用ホース継手 トヨコネクタTC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FNの交換用ゴムキャップです。
    材質【ゴムキャップ】EPDM
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥15,994~税込¥17,593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14