カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- 3M(スリーエム)(3)
- CKD(1)
- SWAGE-LINE(1)
- ZEBEX(2)
- キタジマ(1)
- コノエ(4)
- ナイキ(1)
- 東京発条製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-327」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)