カテゴリ
- 切削工具(437)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 作業工具(83)
- 溶接用品(69)
- パソコン/周辺機器(45)
- 物流用品(40)
- トラック純正部品(37)
- 測定用品(36)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 制御機器(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- バイク純正部品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 家電(17)
- 保管用品(15)
- 電気材料(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- メカニカル部品(10)
- 電動工具(10)
- 建築金物(7)
- 機構部品(6)
- 安全用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- マスク(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(64)
- KTC(61)
- MSTコーポレーション(81)
- NTツール(61)
- SMC(125)
- TRUSCO(26)
- イスカル(14)
- エスコ(12)
- オーハウス(19)
- カトウ工機(11)
- タンガロイ(11)
- ダイヘン(67)
- ホンダ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- ユキワ精工(28)
- 三菱ふそう(37)
- 大阪製罐(15)
- 大阪魂(14)
- 日研工作所(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ツーリングホルダー BT-30用 /8個
エスコ¥1,740税込¥1,9141組(8個)翌日出荷マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
プルボルトBT30用レンチ プル丸
THECUT¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
FMC フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-寸法W(mm)8寸法C1(mm)-FIG1
フェイスミルアーバA型 BT30
BIG DAISHOWA¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
FMA フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
プルボルトBT30用トルク対応アダプター
THECUT¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用トルク対応アダプタートラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼全長(mm)45テーパーBT30
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
培養試験管 直口 BT-30 25本入
NEG(日電理化硝子)¥6,698税込¥7,3681箱7日以内出荷アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)60高さ(mm)120外径(mm)30
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ
SONY(ソニー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
ツーリングバイス(BT30用)
ヒューイット¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷用途刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)1000奥行(mm)152適合規格BT30RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー(BT30用)
ヒューイット¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷キャスターレスのシンプルな据え置きタイプです。棚の高さ位置をカスタマイズできます。用途ツーリングの収納、管理に。付属品組立用工具トラスコ品番711-9264材質スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)色赤/黒高さ(mm)915奥行(mm)475間口(mm)740段数【ツーリング棚】3キャスター径(Φmm)125ホルダー数【収納】72シャンク形状【収納】BT30RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)450
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT30
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら