絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヒルティ(HILTI)

ヒルティ(HILTI)のページです。ヒルティ(HILTI)は、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本ヒルティ株式会社
所在地〒224-8550 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2丁目6番地20
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットポイント TE-YX FP ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-YX FP

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:SDS MAX
  • フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 36

    ヒルティ(HILTI)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
  • ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
    軸の形状SDSプラス C
  • フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 50

    ヒルティ(HILTI)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
  • 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
    仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch ヒルティ(HILTI)

    バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch

    ヒルティ(HILTI)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
    仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
  • ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-C

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
  • チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-SPX SPM

    ヒルティ(HILTI)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
    用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
  • 【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】トランスポインタ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
    仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
  • CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)

    CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22

    ヒルティ(HILTI)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
  • フラットポイント TE-CX FP 25 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-CX FP 25

    ヒルティ(HILTI)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
  • チゼル ヒルティ(HILTI)

    チゼル

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
  • 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】マルチ探知器

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
    仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
  • 六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)

    六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
  • チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP SPME

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
  • コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DS

    ヒルティ(HILTI)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • シャンク ヒルティ(HILTI)

    シャンク

    ヒルティ(HILTI)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸の形状SDSプラス C
  • スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 ヒルティ(HILTI)

    スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

    ヒルティ(HILTI)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    5日以内出荷
    高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。
    用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)
  • 【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査。電磁波レーダによる埋設物探査システム。探査データは2D及び3Dで表示。特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
    用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認。コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業。コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認。コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
    セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース、三脚質量(kg)2.5※バッテリー含む等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230精度±0.75mm/10m保護等級IP 66 (IEC 529)連続使用時間(時間)25バッテリーリチウムイオン使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150自動整準範囲±5°適正温度(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
    セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース、三脚寸法(mm)200×200×230等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040)精度±1mm/10m保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529)連続使用時間(時間)16バッテリーリチウムイオン B 12/2.6使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60自動整準範囲±5°適正温度(℃)-10~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】フェロスキャン(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
    仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入りセット内容スキャナー、布バッグ(スキャナー用)、モニター、メモリーカード(128M)(本体内蔵)、データケーブル、ヘッドセット、布バッグ(モニター用)、キャリーベルト、バッテリーパック、充電器、電源コード、方眼紙セット、接着テープ、マーカーセット、PCソフトウェア、本体ケース、取扱説明書(本体(PS200))、取扱説明書(充電器(PUA80))、取扱説明書(ソフトウェアのインストール)厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター使用温度範囲(℃)-10~50電源バッテリー測定方法電磁誘導法保護等級IP54連続使用時間(時間)約8メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1サービス分類レンタル
  • ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    8日以内出荷
  • トランスポインター PX 10 キット ヒルティ(HILTI)

    トランスポインター PX 10 キット

    ヒルティ(HILTI)
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット
    10日以内出荷
  • レーザーレンジメーター PD-E ヒルティ(HILTI)

    レーザーレンジメーター PD-E

    ヒルティ(HILTI)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    8日以内出荷
    測定精度±1mm測定単位1mm測定範囲(m)~200
  • チゼル ヒルティ(HILTI)

    チゼル

    ヒルティ(HILTI)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
    用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
  • 充電アダプター  CA-B 12bulk ヒルティ(HILTI)

    充電アダプター CA-B 12bulk

    ヒルティ(HILTI)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    8日以内出荷
    セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
  • 電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    7日以内出荷
    際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
    用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1890回/分打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
  • 電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
    用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット
    8日以内出荷
    高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
    質量(kg)12.5電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1950一回あたり打撃力(J)26
  • 電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    8日以内出荷
    より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
    用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5
  • シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)

    シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    19角ソケット用
    軸の形状SDSマックス Y
  • TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)

    TE-FY-BA-C ビットアダプター

    ヒルティ(HILTI)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • チャックスピンドル TE-Y-BFH ヒルティ(HILTI)

    チャックスピンドル TE-Y-BFH

    ヒルティ(HILTI)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • クイックリリースチャック ヒルティ(HILTI)

    クイックリリースチャック

    ヒルティ(HILTI)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • コアビット F-BK ヒルティ(HILTI)

    コアビット F-BK

    ヒルティ(HILTI)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷
    有効長(mm)80