スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 - ヒルティ(HILTI)

高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。
高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。
極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。

用途
スケーリング、チャンネリング、表面除去
その他
【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)
長さ(mm)
180
幅(mm)
60
シャンク形状
SDS プラス (TE-C)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781122952460808
¥9,100
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする