絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアビット F-BK ヒルティ(HILTI)

    コアビット F-BK

    ヒルティ(HILTI)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    有効長(mm)80
  • チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP FM

    ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
  • チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP SPME

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
  • チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP SM

    ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    軸の形状SDS-plus C
  • シャンク (サポーティングシャフト) ヒルティ(HILTI)

    シャンク (サポーティングシャフト)

    ヒルティ(HILTI)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    軸の形状SDSプラス
  • コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-HD

    ヒルティ(HILTI)
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
  • コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-WD

    ヒルティ(HILTI)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DDC

    ヒルティ(HILTI)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-SDZ ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-SDZ

    ヒルティ(HILTI)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途コンクリートへの大口径穴明け有効長(mm)105仕様ガイドプレート付回転+打撃
  • TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)

    TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット

    ヒルティ(HILTI)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
    仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
    全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)
  • ヒルティ 振動ドリル ヒルティ(HILTI)

    ヒルティ 振動ドリル

    ヒルティ(HILTI)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    振動ドリル 穴あけ作業に
  • シャンク ヒルティ(HILTI)

    シャンク

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷