絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用リニアPCMレコーダー TEACカメラ用リニアPCMレコーダーTEAC
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー TEACショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダーTEAC
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
自社設計の高性能ショットガンマイク搭載 カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現 シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載 簡単なセッティングで高音質の収録が可能 フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減 カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載 動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能 異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能 電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理 オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載 電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体 単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)
付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)消費電力(W)0.75(最大時)電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワーアナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)周波数特性50Hz~20kHzS/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps動作温度(℃)0~40電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
Model 24用ハードケース TEACModel 24用ハードケースTEAC
62,980税込69,278
1台
60日以内出荷
24トラックレコーディングミキサーModel 24の運搬をサポートする、耐久性、機能性、収納力に優れた専用ハードケースです。 軽量かつ強度のあるFRPを使用。ケース内側には収納ポケットを用意。電源ケーブルなどを収納し一緒に持ち運ぶことができます。
質量(kg)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)637×162×604(突起部含まず)
マスタークロックジェネレーター TEACマスタークロックジェネレーターTEAC
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載 4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備 系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成 水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載 トロイダルコア電源トランス搭載 設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用 A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン
付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)出力インピーダンス(Ω)50安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)コネクタBNC×4系統温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)出力レベル0.5Vrms (サイン波)出力周波数10MHz
CDプレーヤー TEACCDプレーヤーTEAC
59,980税込65,978
1台
14日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック TEACDR-1/DR-100MK2用バッテリーパックTEAC
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
TASCAM製品用の充電式Li-ionバッテリーです。
適合品番DR-1、DR-100、DR-100MKII、GT-R1
タスカム製品用外付けバッテリーパック TEACタスカム製品用外付けバッテリーパックTEAC
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
単3形電池6本使用外部バッテリーパック ON/OFFスイッチ装備 USBコネクター出力(電力のみ) 付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電 アタッチメントは取り外し可能 三脚穴を底面に装備
付属品USB→DCジャック変換ケーブル質量(g)本体:102(電池を含まず)、アタッチメント:34(ネジ・ワッシャー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:66×114×29(突起を含まず)、アタッチメント:71×80.5×15.5(突起を含まず)電池単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池定格出力電圧(V)DC5(USB Aタイプ 4ピン)動作温度(℃)0~40
ステレオプリメインアンプ TEACステレオプリメインアンプTEAC
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター
出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャック入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrmsインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)質量(kg)4.2付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)
パワーディストリビューター/コンディショナー TEACパワーディストリビューター/コンディショナーTEAC
67,980税込74,778
1台
15日以内出荷
前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用 動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能 外部制御端子による外部からのコントロールが可能 外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載 最大10台のデージーチェーン接続が可能 サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給 セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル 電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.3、待機時:0.3定格電流(A)最大14.9(1490W)出力電圧(V)【CONTROL端子】10~12定格入力電圧(V)【CONTROL端子】5~24電源コード(m)3(取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×301.5コンセント仕様DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口遅延時間【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒定格入力電流(mA)【CONTROL端子】16~25
パワーディストリビューター/コンディショナー TEACパワーディストリビューター/コンディショナーTEAC
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給 電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載 セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル 設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター 15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能 スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
DR-70D専用アクセサリーパッケージ TEACDR-70D専用アクセサリーパッケージTEAC
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン カメラのアクセサリーシュー、またはDR-701D / DR-70D本体に取り付けられるシューマウントアダプター カメラへの音声出力と音声モニタリングを両立する3.5mmステレオミニジャックケーブル
質量(g)(ファーウィンドスクリーン)15.3、(シューマウントアダプター)21.4、(3.5mmステレオミニジャックケーブル)10.2/ 1本対応機種DR-701D、DR-70D外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ファーウィンドスクリーン)165×45×33コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ × 2ケーブル長(mm)300ねじサイズ(シューマウントアダプター)1/4インチ・カメラネジ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)(シューマウントアダプター)25.0×30
業務用ダブルカセットデッキ TEAC業務用ダブルカセットデッキTEAC
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
2つのカセットを入れ替えながら再生が可能 再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能 カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能 カセット複製の手間を削減できる同時録音機能 カセットテープのデジタルアーカイブが可能
仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む)周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)トラック4トラック2チャンネル・ステレオヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)量子化ビット数(USB出力)8/16bit
カセットデッキ /CDプレーヤー TEACカセットデッキ /CDプレーヤーTEAC
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷
カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90