絞り込み
ブランド
- TEAC
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

マスタークロックジェネレーター
TEAC¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載 4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備 系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成 水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載 トロイダルコア電源トランス搭載 設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用 A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)出力インピーダンス(Ω)50安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)コネクタBNC×4系統温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)出力レベル0.5Vrms (サイン波)出力周波数10MHz
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー
TEAC¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック
TEAC¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷TASCAM製品用の充電式Li-ionバッテリーです。適合品番DR-1、DR-100、DR-100MKII、GT-R1
タスカム製品用外付けバッテリーパック
TEAC¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷単3形電池6本使用外部バッテリーパック ON/OFFスイッチ装備 USBコネクター出力(電力のみ) 付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電 アタッチメントは取り外し可能 三脚穴を底面に装備付属品USB→DCジャック変換ケーブル質量(g)本体:102(電池を含まず)、アタッチメント:34(ネジ・ワッシャー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:66×114×29(突起を含まず)、アタッチメント:71×80.5×15.5(突起を含まず)電池単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池定格出力電圧(V)DC5(USB Aタイプ 4ピン)動作温度(℃)0~40
ステレオプリメインアンプ
TEAC¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)質量(kg)4.2出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャックインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrms待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)
パワーディストリビューター/コンディショナー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用 動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能 外部制御端子による外部からのコントロールが可能 外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載 最大10台のデージーチェーン接続が可能 サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給 セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル 電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.3、待機時:0.3定格電流(A)最大14.9(1490W)出力電圧(V)【CONTROL端子】10~12定格入力電圧(V)【CONTROL端子】5~24電源コード(m)3(取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×301.5コンセント仕様DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口遅延時間【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒定格入力電流(mA)【CONTROL端子】16~25
DR-70D専用アクセサリーパッケージ
TEAC¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン カメラのアクセサリーシュー、またはDR-701D / DR-70D本体に取り付けられるシューマウントアダプター カメラへの音声出力と音声モニタリングを両立する3.5mmステレオミニジャックケーブル質量(g)(ファーウィンドスクリーン)15.3、(シューマウントアダプター)21.4、(3.5mmステレオミニジャックケーブル)10.2/ 1本対応機種DR-701D、DR-70D外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ファーウィンドスクリーン)165×45×33コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ × 2ケーブル長(mm)300ねじサイズ(シューマウントアダプター)1/4インチ・カメラネジ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)(シューマウントアダプター)25.0×30
業務用ダブルカセットデッキ
TEAC¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷2つのカセットを入れ替えながら再生が可能 再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能 カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能 カセット複製の手間を削減できる同時録音機能 カセットテープのデジタルアーカイブが可能付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む)周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)トラック4トラック2チャンネル・ステレオヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)量子化ビット数(USB出力)8/16bit
カセットデッキ /CDプレーヤー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90