カテゴリ
- 家電(4)
- オーディオ/MIDIインターフェース(3)
絞り込み
ブランド
- TEAC
- モノタロウ(14)
- マリンテック(15)
- サンワサプライ(28)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(14)
- PlanetWaves(1)
- メディアカバーマーケット(76)
- StarTech.com(69)
- アルファ[販促](65)
- エスコ(64)
- Mimugo(60)
- セイニチ(生産日本社)(56)
- CAPTAIN STAG(50)
- RS PRO(50)
- SPARKFUN(44)
- NEC(40)
- ハンマーキャスター(36)
- MYPALLAS(36)
- TMEHジャパン(35)
- ブランドをもっと見る
「midi」の検索結果

オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ
TEAC¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
12トラックレコーディングミキサー
TEAC¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)質量(kg)4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)16対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core AudioBluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
USBオーディオ/MIDIインターフェース
TEAC取扱い終了原音再現の追求 更なる進化を遂げたオーディオインターフェースエンジン マルチトラックへ拡張 必要十分で簡単な操作 デュアルヘッドホンモニター DSPミキサー、多彩なエフェクター DSPミキサー、エフェクトのコントロールソフトウェア 制作フローの全てをカバーするソフトウェアを無償バンドル TASCAMネイティブオーディオドライバー/コントロールソフトウェア フレキシブルなルーティング 8系統出力のモニターコントロール仕様【マイクアンプ EIN】-129dBu以下、【全高調波歪率】MIC IN:0.0016%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、LINE IN:0.0023%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、【クロストーク】100dB以上(MIC/LINE → LINE OUT、1kHzサイン波、ゲインつまみ最小)質量(g)1.6電源(V)DC12(ACアダプターPS-P1220E付属)消費電力(W)14対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 10周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/176.4/192アナログ出力【モニター出力(バランス)】LINE OUT 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ライン出力(バランス)】コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ヘッドホン出力】PHONES 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力: 45mW + 45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×65×160周波数特性Fs 44.1k/48kHz:20Hz~20kHz、+0/-0.4dB(JEITA)、Fs 88.2k/96kHz:20Hz~40kHz、+0/-0.8dB(JEITA)S/N比MIC/LINE IN:109dB(ゲインつまみ最小、20k SPCL LPF+A-Weight)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class2.0、ASIO2.2SERIES 102i、WDM(MME)、MIDI、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、Core MIDI、【iOS】ドライバー:Core Audio for iPhone入出力【USB】コネクター:USB Bタイプ、4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps)、【MIDI入力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【MIDI出力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【WORD入力】コネクター:BNC、入力電圧:2.0Vpp~5.0Vpp、入力インピーダンス:75Ω ±10%、外部同期時の許容周波数偏差:±100ppm、終端オン/オフ切替スイッチ:あり、【WORD出力】コネクター:BNC、出力電圧:2.0Vpp(75Ω負荷時)、出力インピーダンス:75Ω ±10%、サンプリング周波数:44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz量子化ビット数16/24bitアナログ入力【マイク入力(バランス)】1-4(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:XLR-3-31相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、入力インピーダンス:1.5kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBu(0.0005Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBu(0.388Vrms)、最大入力レベル:+10dBu(2.45Vrms)、ゲイン幅:58dB、【インストゥルメント入力(アンバランス)】1-4(入力切替スイッチをINST側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4")TSジャック(Tip: HOT、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBV(0.0006Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBV(0.501Vrms)、最大入力レベル:+10dBV(3.162Vrms)、ゲイン幅:58dB、【ライン入力(バランス)】1-4(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4" )TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-54dBu(0.0015Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu(12.282Vrms)、ゲイン幅:58dBデジタル入力【OPTICAL(S/MUX)】コネクター:OPTICAL(JEITA RC-5720C)、信号フォーマット:Multi-channel Optical Format(88.2k/96k/176.4k/192kHz時はS/MUXに対応)
USBオーディオ/MIDIインターフェース
TEAC取扱い終了原音再現の追求 更なる進化を遂げたオーディオインターフェースエンジン マルチトラックへ拡張 必要十分で簡単な操作 デュアルヘッドホンモニター DSPミキサー、エフェクトのコントロールソフトウェア DSPミキサー、多彩なエフェクター 制作作業の全てをカバーするソフトウェアをハンドル TASCAMネイティブオーディオドライバー/コントロールソフトウェア仕様【マイクアンプ EIN】-129dBu以下、【全高調波歪率】MIC IN:0.0016%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、LINE IN:0.0023%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、【クロストーク】100dB以上(MIC/LINE → LINE OUT、1kHzサイン波、ゲインつまみ最小)質量(g)1.1電源(V)DC12(ACアダプターPS-P1220E付属)消費電力(W)7.2対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 10周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/176.4/192アナログ出力【モニター出力(バランス)】LINE OUT 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ヘッドホン出力】PHONES 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:18mW + 18mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:83Ω、推奨インピーダンス:16Ω~300Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×65×160周波数特性Fs 44.1k/48kHz:20Hz~20kHz、+0/-0.4dB(JEITA)、Fs 88.2k/96kHz:20Hz~40kHz、+0/-0.8dB(JEITA)S/N比MIC/LINE IN:109dB(ゲインつまみ最小、20k SPCL LPF+A-Weight)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class2.0、ASIO2.2SERIES 102i、WDM(MME)、MIDI、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、Core MIDI、【iOS】ドライバー:Core Audio for iPhone入出力【USB】コネクター:USB Bタイプ、4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps)、【MIDI入力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【MIDI出力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット量子化ビット数16/24bitアナログ入力【マイク入力(バランス)】1-2(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:XLR-3-31相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、入力インピーダンス:1.5kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBu(0.0005Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBu(0.388Vrms)、最大入力レベル:+10dBu(2.45Vrms)、ゲイン幅:58dB、【インストゥルメント入力(アンバランス)】1-2(入力切替スイッチをINST側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4")TSジャック(Tip: HOT、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBV(0.0006Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBV(0.501Vrms)、最大入力レベル:+10dBV(3.162Vrms)、ゲイン幅:58dB、【ライン入力(バランス)】1-2(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4" )TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-54dBu(0.0015Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu(12.282Vrms)、ゲイン幅:58dBデジタル入力【OPTICAL(S/MUX)】コネクター:OPTICAL(JEITA RC-5720C)、信号フォーマット:Multi-channel Optical Format(88.2k/96k/176.4k/192kHz時はS/MUXに対応)