曜日別特売

USBオーディオ/MIDIインターフェース

USBオーディオ/MIDIインターフェース - TEAC

原音再現の追求
更なる進化を遂げたオーディオインターフェースエンジン
マルチトラックへ拡張
必要十分で簡単な操作
デュアルヘッドホンモニター
DSPミキサー、多彩なエフェクター
DSPミキサー、エフェクトのコントロールソフトウェア
制作フローの全てをカバーするソフトウェアを無償バンドル
TASCAMネイティブオーディオドライバー/コントロールソフトウェア
フレキシブルなルーティング
8系統出力のモニターコントロール

仕様
【マイクアンプ EIN】-129dBu以下、【全高調波歪率】MIC IN:0.0016%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、LINE IN:0.0023%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、【クロストーク】100dB以上(MIC/LINE → LINE OUT、1kHzサイン波、ゲインつまみ最小)
質量(g)
1.6
電源(V)
DC12(ACアダプターPS-P1220E付属)
消費電力(W)
14
対応OS
Windows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 10
周波数(kHz)
サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/176.4/192
アナログ出力
【モニター出力(バランス)】LINE OUT 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ライン出力(バランス)】コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ヘッドホン出力】PHONES 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力: 45mW + 45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×65×160
周波数特性
Fs 44.1k/48kHz:20Hz~20kHz、+0/-0.4dB(JEITA)、Fs 88.2k/96kHz:20Hz~40kHz、+0/-0.8dB(JEITA)
S/N比
MIC/LINE IN:109dB(ゲインつまみ最小、20k SPCL LPF+A-Weight)
動作温度(℃)
5~35
パソコン動作環境
【Windows】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class2.0、ASIO2.2SERIES 102i、WDM(MME)、MIDI、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、Core MIDI、【iOS】ドライバー:Core Audio for iPhone
入出力
【USB】コネクター:USB Bタイプ、4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps)、【MIDI入力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【MIDI出力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【WORD入力】コネクター:BNC、入力電圧:2.0Vpp~5.0Vpp、入力インピーダンス:75Ω ±10%、外部同期時の許容周波数偏差:±100ppm、終端オン/オフ切替スイッチ:あり、【WORD出力】コネクター:BNC、出力電圧:2.0Vpp(75Ω負荷時)、出力インピーダンス:75Ω ±10%、サンプリング周波数:44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz
量子化ビット数
16/24bit
アナログ入力
【マイク入力(バランス)】1-4(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:XLR-3-31相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、入力インピーダンス:1.5kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBu(0.0005Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBu(0.388Vrms)、最大入力レベル:+10dBu(2.45Vrms)、ゲイン幅:58dB、【インストゥルメント入力(アンバランス)】1-4(入力切替スイッチをINST側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4")TSジャック(Tip: HOT、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBV(0.0006Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBV(0.501Vrms)、最大入力レベル:+10dBV(3.162Vrms)、ゲイン幅:58dB、【ライン入力(バランス)】1-4(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4" )TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-54dBu(0.0015Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu(12.282Vrms)、ゲイン幅:58dB
デジタル入力
【OPTICAL(S/MUX)】コネクター:OPTICAL(JEITA RC-5720C)、信号フォーマット:Multi-channel Optical Format(88.2k/96k/176.4k/192kHz時はS/MUXに対応)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66291147SERIES-208I
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする