絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日東化成工業

日東化成工業のページです。日東化成工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日東化成工業株式会社
所在地〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1丁目24番24号帝塚山クレバービル5F
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)
当日出荷
不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
耐火パテ(プラシール) 日東化成工業耐火パテ(プラシール)日東化成工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(0.4kg)
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
キクネン 日東化成工業キクネン日東化成工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(1kg)
当日出荷
安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。ライトグレー比重2.0難燃性UL-94 V-0レベル
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業
2,198税込2,418
1個(1kg)
当日出荷
狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。ライトグレー
充填補助金具 日東化成工業充填補助金具日東化成工業
91税込100
1個
当日出荷から翌々日出荷
二液硬化型 変成シリコーン系 弾性シール材 日東化成工業二液硬化型 変成シリコーン系 弾性シール材日東化成工業
16,980税込18,678
1箱(10パック×2セット)
3日以内出荷
プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ)荷姿基剤75g・硬化剤75g比重1.7混合比1:1可使時間(時間)1硬化時間(時間)目安:48硬度(HAD)54
転倒・落下防止剤 日東化成工業転倒・落下防止剤日東化成工業
29,980税込32,978
1箱(30個)
4日以内出荷
素材に合わせて色調整可能 パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途花瓶や小物の転落防止 飛沫防止アクリル板の固定 ポスター等の貼り付け仕様金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなしセット内容ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り種別落下防止器具使用の目安(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所色調ホワイト/ブラウン