カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • 三ツ星ベルト(5)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(2)
  • Puig (プーチ)(37)
  • オーム電機(23)
  • カシムラ(23)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ELPA(11)
  • エスコ(7)
  • エレコム(5)
  • エアージェイ(4)
  • humor(4)
  • MAKER(4)
  • VISHAY(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 多摩電子(2)
  • ITTキャノン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-1400」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,355税込3,691
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×1、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計2個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大2台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)95出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力:合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
Type-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換 ラスタバナナType-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換ラスタバナナ
2,719税込2,991
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ホワイト
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,900税込4,290
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×2、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計3個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大3台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)98出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1