カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • KNIPEX(クニペックス)(1,160)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(744)
  • フエニックス・コンタクト(517)
  • メディアカバーマーケット(372)
  • RS PRO(310)
  • 三菱ふそう(202)
  • NIPRO(ニプロ)(170)
  • JAPANNEXT(135)
  • エレコム(127)
  • ホンダ(94)
  • LEPLUS NEXT(77)
  • StarTech.com(65)
  • SPARKFUN(46)
  • レイ・アウト(45)
  • STMicro(44)
  • DHA Corporation(42)
  • BMW(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(38)
  • KTM(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIP」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK ラスタバナナiPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BKラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
当日出荷
本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。 側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。 背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。 ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm 側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2質量(g)22対応ワイヤレス充電
iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK GLASS ハイブリッドケース BK ラスタバナナiPhoneSE第3世代 VANILLA PACK GLASS ハイブリッドケース BKラスタバナナ
2,073税込2,280
1個
当日出荷
本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
仕様ストラップホール付き質量(g)35
iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H LPK ラスタバナナiPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H LPKラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
当日出荷
本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。 側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。 背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。 ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm 側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
対応機種iPhoneSE第3世代特性耐衝撃、ストラップホール付タイプケース型ライトピンク材質ハイブリッドケース TPU×PC質量(g)22厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2
iPhone12mini反射防止フィルム ラスタバナナiPhone12mini反射防止フィルムラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
対応機種iPhone12 mini特性反射防止
iPhone12mini光沢防指紋フィルム ラスタバナナiPhone12mini光沢防指紋フィルムラスタバナナ
710税込781
1個
当日出荷
対応機種iPhone12 mini特性光沢、指紋防止
iPhone12miniガラスパネル光沢0.33mm ラスタバナナiPhone12miniガラスパネル光沢0.33mmラスタバナナ
1,164税込1,280
1個
4日以内出荷
対応機種iPhone12 mini特性ガラス、光沢
iPhone12/12ProVANILLAPACKmimiGLASS ラスタバナナiPhone12/12ProVANILLAPACKmimiGLASSラスタバナナ
1,800税込1,980
1個
5日以内出荷
本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
質量(g)38
ライトニングケーブル ラスタバナナライトニングケーブルラスタバナナ
1,619税込1,781
1個
6日以内出荷
本製品はiPhone、iPod、iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-A to Lightning)です。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電することが可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種iPhone SE(第3世代) / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone8 Plus / iPhone 7 / iPhone7 Plus / iPhone SE / iPhone6s / iPhone 6s Plus / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad Air(第3世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第6世代) / iPad Pro 12.9-inch(第2世代) / iPad Pro 10.5-inch / iPad(第5世代) / iPad Pro 9.7-inch / iPad Pro 12.9-inch(第1世代) / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad(第4世代)セット内容充電・通信ケーブル×1ホワイト
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,255税込2,481
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
イヤホン インナーイヤー型 ラスタバナナイヤホン インナーイヤー型ラスタバナナ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
本製品はLightning端子が搭載されたiPhoneやiPad、iPod用(以下、機器)のステレオイヤホンです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。電話を受けたり切ったりできる着信応答スイッチ、音量を調整できる音量調整スイッチがついています。イヤホン部は、圧迫感が少なく自然な音質のセミオープンインイヤータイプを採用しています。
適合機種(2023年6月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7, iPhone7 Plus ,iPhone SE(第1世代)、【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4※iOS10以降のOSでご使用いただけます。セット内容イヤホン×1ホワイト質量(g)10.6プラグLightningコード長さ(cm)約110
防水ケース Mサイズ 透明タイプ CL ラスタバナナ防水ケース Mサイズ 透明タイプ CLラスタバナナ
1,164税込1,280
1個
6日以内出荷
本製品は高さ約145mm周囲約175mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 mini、iPhone SE(第2世代)、Xperia Ace等(4.7インチ)が収納できるMサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1質量(g)38(本体) 6(ストラップ)
iBlocker シリコン ラスタバナナiBlocker シリコンラスタバナナ
350税込385
1個
6日以内出荷
本製品はiPhone・iPadのLightning端子を保護するキャップです。 装着することによってLightning端子へのホコリなどの進入を防ぎます。 端子内部を傷つけにくい柔軟なシリコンを採用しています。
セット内容Lightning端子保護キャップ×2
Lightning柔らかケーブル ラスタバナナLightning柔らかケーブルラスタバナナ
2,073税込2,280
1個
6日以内出荷
本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ホワイト梱包内容Type-C to Lightningケーブル×1