絞り込み
ブランド
- オズマ
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オズマ
- 2ページ目
2ページ目: オズマのすべての商品

Power Delivery対応AC-USB充電器 29W
オズマ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷最大29W出力のPowerDelibery対応のAC充電器です。色ブラック対応AC-USB PD 29W


Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh
オズマ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。付属品USBケーブル出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4機能Qi機能、3台同時充電可能バッテリー容量(mAh)10000充電端子micro-B給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電




デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品
オズマ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C


ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAh
オズマ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。バッテリー容量(mAh)4000充電端子micro-B


ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品
オズマ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷ケーブル一体型リチウム充電器付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付
オズマ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付色ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本


スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル
オズマ¥779~税込¥857~1個8日以内出荷急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A適合用途データ転送用
スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ
オズマ¥799税込¥8791個7日以内出荷microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。 車のシガーソケットを利用し、DC12V~DC24V車に対応しています。 通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。 2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)色ホワイト質量(g)41ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×24×28定格電流(A)最大:1.0出力電圧(V)DC5.2入力電圧(V)DC12/24ケーブル種類カール
スマートフォン用DC充電器巻取
オズマ¥929税込¥1,0221個8日以内出荷ケーブル巻取式のDC充電器。 ボタンひとつでケーブル収納ができる。 通電表示ランプ付き。色ブラック質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×70×25定格電流(A)最大:1.0出力電圧(V)DC5.2入力電圧(V)DC12/24機能通電表示ランプ付きケーブル長(cm)約80ケーブル種類巻き取り式
スマートフォン用DC充電器1m 2A
オズマ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷本製品は最大出力電流2Aの車載用充電器です。スマートフォンへの急速充電が可能です。 最大出力電流2Aなので、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能です。色ブラック質量(g)33ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×24×24定格電流(A)最大:2.0出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車専用)
スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。保証期間6ヶ月
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A
オズマ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能ケーブル長(m)1.5定格電流(A)最大:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19インターフェイスmicroUSB
Lightning to Type-Cケーブル 60W対応
オズマ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。色ホワイト対応USB PD 60W/3AインターフェイスLightning USB Type-C各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用・充電用



Lightning用ストロングケーブル
オズマ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型
オズマ¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。付属品キャップ付タイプキューブ型ケーブル長(m)2定格電流(A)1出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2
オズマ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷から8日以内出荷Bluetoothステレオヘッドセット質量(g)14(イヤパッド装着時)適合規格Version4.2接続方式Bluetooth消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18使用電池リチウム電池55mAh電流(mA)充電:65送信出力Class2充電時間(分)120動作温度(℃)5~35連続待機時間50時間通信距離(m)最大:10(障害物なきこと)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)4連続通話時間(時間)3.5対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP