【HandLinker EXTRA】ハンドリンカーエクストラ携帯ネックストラップHamee(ハミィ)(1件のレビュー)当日出荷
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「使いやすい!」「安い・コンパクト・シックな色!」「リピート5回目!」「親や友達にプレゼントしました!」など高レビュー多数のHandlinker EXTRA(ハンドリンカーエクストラ)。
真ん中のボタンを押せば、サッとリングストラップが外れちゃう!
スマホ、デジカメ、鍵、パスケースなど、いつも使う物にストラップを装着しておけば、付け替え簡単・忘れ物防止にも役立ちます。
さらに、リングストラップはカラビナとしても使用でき、カバンやベルトループに引っ掛けてもOK。
・落ち着いたカラーでビジネスにもカジュアルにも合わせやすい
・リングストラップを指に通して使えば落下防止に
・充電時や食事中など、ちょっとスマホを置きたい時にも便利
・ネックストラップ着脱時に髪の乱れが気になる方や帽子を良くかぶる方にもオススメ
・フック代わりに引っ掛けることも可能
材質ポリエステル、PC全長(cm)約50(ストラップパーツ含む)ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)、約9(カラビナリング)
HandLinker PuttoモバイルネックストラップHamee(ハミィ)当日出荷から3日以内出荷
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)リング内径(Φmm)約22ストラップ幅(mm)約8ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
HandLinker Putto CarabinerモバイルネックストラップHamee(ハミィ)当日出荷
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約52(ストラップパーツ含む)リング内径(Φmm)約22ストラップ幅(mm)約8ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップHamee(ハミィ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金リング内径(Φmm)約22ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
【HandLinker EXTRA】ハンドリンカーエクストラカラビナリング携帯ストラップHamee(ハミィ)当日出荷から3日以内出荷
スマホの落下防止に!カラビナリングストラップ
スマホやケースに取り付けるだけで、落下防止になる便利なストラップ。
カラビナタイプだからバッグやベルトループにも簡単に装着可能です。
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Extra」の予備用リングにも
・性別年代問わず使えるシンプルなデザイン
材質ポリエステル、PC耐荷重(kg)1寸法(cm)約4(カラビナ部分)全長(cm)約9(ストラップパーツ含む)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグHamee(ハミィ)3日以内出荷
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラーΦ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンドオリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンドマイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズリモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)フラットケーブルで絡まりづらい接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリポータブル音楽プレーヤー、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応邪魔になりにくいL字型プラグ
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子3.5mmプラグ音圧感度(dB/mW)92
【HandLinker】ベアリング携帯ストラップHamee(ハミィ)当日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインの落下防止ベアリングストラップ
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
シンプルでどなたでも使いやすいベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker」の予備用リングにも
質量(g)約6.4全長(cm)約10(ストラップパーツ含む)リング内径(Φmm)約20
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
iFace マイク付き ワイヤードイヤホン USB-CHamee(ハミィ)3日以内出荷
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラーΦ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンドオリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンドマイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズリモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)フラットケーブルで絡まりづらい接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリiPhone、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能DAC(高音質変換チップ)内蔵による高音質・高互換性
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子USB-C音圧感度(dB/mW)100
e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップHamee(ハミィ)当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む)リング内径(Φmm)約22
HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。
特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。
リミッター付車はリミッター解除されます。
アキシャルシムセット(ステンレス製)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。
この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用