特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックゲージ フィッシャーチェックゲージフィッシャー
699税込769
1袋ほか
当日出荷
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
オートクレーブ脱臭芳香剤 フィッシャーオートクレーブ脱臭芳香剤フィッシャー
9,998税込10,998
1セット(25粒)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブや、インキュベーターから出る不快な臭いをフレッシュでクリーンな香りに変えます。
丸型カバーグラス フィッシャー丸型カバーグラスフィッシャー
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製。低蛍光。エアーブロークリーニング済。
厚さ(mm)0.13~0.17(No.1)
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
2,298税込2,528
1セット(10本)ほか
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製 フィッシャー外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製フィッシャー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4 フィッシャー外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4フィッシャー
15,980税込17,578
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質ステンレスA4外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5493高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT110 フィッシャー外断熱用アンカー大ワッシャ DT110フィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100個)
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mmトラスコ品番828-5668質量(kg)1ディスク径(Φmm)1102018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT90 フィッシャー外断熱用アンカー大ワッシャ DT90フィッシャー
7,298税込8,028
1セット(100個)
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
材質ポリプロピレン(PP)仕様箱入トラスコ品番828-5545質量(g)782ディスク径(Φmm)902018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャー外断熱用アンカー thermax 10/140 M10フィッシャー
26,980税込29,678
1セット(20本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5523質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax フィッシャー外断熱用アンカー thermaxフィッシャー
19,980税込21,978
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 フィッシャー外断熱用アンカー thermax 12/110 M12フィッシャー
99,980税込109,978
1セット(20本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。材質スチール+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャー外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 Bフィッシャー
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。材質スチール+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2 フィッシャーターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2フィッシャー
6,198税込6,818
1セット(200個)
当日出荷
エコツイスト専用目隠しプラグです。
用途開けた孔の目隠しに。材質PA6+ガラス繊維仕様外断熱材用ファスニング補助材トラスコ品番828-5612質量(g)38.82018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2 フィッシャーターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2フィッシャー
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エコツイスト施工用専用工具です。
用途アンカーをねじ込む際に使用。材質スチール仕様外断熱材用ファスニング施工用専用2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャー外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwistフィッシャー
28,980税込31,878
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz PN フィッシャー外断熱用アンカー termoz PNフィッシャー
7,898税込8,688
1セット(100本)
当日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm フィッシャーターモズCS専用ビット T30CS 26mmフィッシャー
5,398税込5,938
1個
当日出荷
CS専用ビットです。
用途面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5620質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 SDS plus フィッシャーターモズCS専用工具 SDS plusフィッシャー
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ターモーズCS専用工具です。
用途座グリ施工と面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5619質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 六角 フィッシャーターモズCS専用工具 六角フィッシャー
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ターモーズCS専用工具です。
用途座グリ施工と面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5618質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz CS フィッシャー外断熱用アンカー termoz CSフィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100本)
当日出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用目隠しキャップ closing rondell フィッシャーターモズCS専用目隠しキャップ closing rondellフィッシャー
7,498税込8,248
1セット(100個)
当日出荷
ターモズCS専用目隠しキャップです。
材質ミネラルウールトラスコ品番828-5524厚さ(mm)15mm質量(g)600.2外径60mm2018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz CN フィッシャー外断熱用アンカー termoz CNフィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100本)
当日出荷
複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
外断熱用アンカー termofix B フィッシャー外断熱用アンカー termofix Bフィッシャー
22,980税込25,278
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
Termfix 6H-NT フィッシャーTermfix 6H-NTフィッシャー
18,980税込20,878
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー DIPK フィッシャー外断熱用アンカー DIPKフィッシャー
17,980税込19,778
1セット(200本)
当日出荷から30日以内出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHT フィッシャー外断熱用アンカー DHTフィッシャー
62,980税込69,278
1セット(500個)
当日出荷から9日以内出荷
先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
DTM用大ワッシャー DTM フィッシャーDTM用大ワッシャー DTMフィッシャー
26,980税込29,678
1セット(250枚)ほか
当日出荷
外径80mm質量(kg)5内径(Φmm)11mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHM フィッシャー外断熱用アンカー DHMフィッシャー
31,980税込35,178
1セット(250本)
当日出荷から翌々日出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
DHM カバーキャップ フィッシャーDHM カバーキャップフィッシャー
9,998税込10,998
1セット(250個)
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)外径37mm仕様箱入2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHK フィッシャー外断熱用アンカー DHKフィッシャー
19,980税込21,978
1セット(250本)
当日出荷から翌々日出荷
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
電設資材用アンカー NSB フィッシャー電設資材用アンカー NSBフィッシャー
3,398税込3,738
1セット(100本)ほか
当日出荷
セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー MNS フィッシャー電設資材用アンカー MNSフィッシャー
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー NS フィッシャー電設資材用アンカー NSフィッシャー
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー RC フィッシャー電設資材用アンカー RCフィッシャー
2,698税込2,968
1セット(50個)ほか
当日出荷
簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー FC フィッシャー電設資材用アンカー FCフィッシャー
1,998税込2,198
1セット(25個)ほか
当日出荷
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー KB フィッシャー電設資材用アンカー KBフィッシャー
4,198税込4,618
1セット(50本)
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SHA フィッシャー電設資材用アンカー SHAフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50個)ほか
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SCH フィッシャー電設資材用アンカー SCHフィッシャー
4,198税込4,618
1セット(50個)ほか
当日出荷
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570