カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • モノタロウ(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(551)
  • RS PRO(348)
  • エスコ(120)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • SMC(101)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • スズキ(69)
  • WURTH ELEKTRONIK(63)
  • アズワン(61)
  • ホンダ(29)
  • CKD(28)
  • 堀内機械(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa6」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャー接着系アンカー FIS ER 390Sフィッシャー
5,198税込5,718
1本(390mL)
当日出荷
高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
用途コンクリート用適合材コンクリート材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1951
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャーナイロンプラグデュオパワーフィッシャー
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャーS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,898税込2,088
1セット(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャーM-Sプラグ M8S (50本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)フィッシャー
2,198税込2,418
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャーM-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)フィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)238適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
SXRロングシャフトプラグ フィッシャーSXRロングシャフトプラグフィッシャー
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャー外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwistフィッシャー
28,980税込31,878
1セット(100本)
当日出荷
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
GK専用工具 GKW (10本入り) フィッシャーGK専用工具 GKW (10本入り)フィッシャー
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1977適合本体52389質量(g)87.5
電設資材用アンカー RC フィッシャー電設資材用アンカー RCフィッシャー
2,698税込2,968
1セット(50個)ほか
当日出荷
簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー FC フィッシャー電設資材用アンカー FCフィッシャー
1,998税込2,198
1セット(25個)ほか
当日出荷
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー SF フィッシャー電設資材用アンカー SFフィッシャー
3,998税込4,398
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャー外断熱用アンカー thermax 10/140 M10フィッシャー
26,980税込29,678
1セット(20本)
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-5523質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax フィッシャー外断熱用アンカー thermaxフィッシャー
24,980税込27,478
1セット(20本)
当日出荷から9日以内出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
電設資材用アンカー KB フィッシャー電設資材用アンカー KBフィッシャー
4,198税込4,618
1セット(50本)
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
ターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2 フィッシャーターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2フィッシャー
6,198税込6,818
1セット(200個)
当日出荷
エコツイスト専用目隠しプラグです。
用途開けた孔の目隠しに。材質PA6+ガラス繊維仕様外断熱材用ファスニング補助材トラスコ品番828-5612質量(g)38.82018年トラスコ掲載ページ2 0565
電設資材用アンカー SHA フィッシャー電設資材用アンカー SHAフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50個)ほか
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
電設資材用アンカー SCH フィッシャー電設資材用アンカー SCHフィッシャー
4,198税込4,618
1セット(50個)ほか
当日出荷
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
GK (100本入り) フィッシャーGK (100本入り)フィッシャー
4,798税込5,278
1セット(100本)
当日出荷
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)22トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)227適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)フィッシャー
2,898税込3,188
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
GB GB8 (25本入り) フィッシャーGB GB8 (25本入り)フィッシャー
5,198税込5,718
1セット(25本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャーM-Sプラグ M12S (10本入り)フィッシャー
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)12長さ(mm)80下穴径(Φmm)16穿孔深さ(mm)100トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)91適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7
M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャーM-Sプラグ M10S (20本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)10長さ(mm)70下穴径(Φmm)14穿孔深さ(mm)90トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)145.9適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)フィッシャー
5,698税込6,268
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pa60n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pa60n