カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • SHIMANO(シマノ)(44)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • ホンダ(14)
  • アネスト岩田(12)
  • パイロット(11)
  • 河淳(10)
  • EcoFlow(エコフロー)(10)
  • EPCOS(8)
  • エコデバイス(8)
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • オーム電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ワシノ機器(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • FACOM(3)
  • 東京メタル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efd」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EFD-10N 出光NTGサンカット EFD-10N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)164外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-15N 出光NTGサンカット EFD-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)186外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
関連キーワード
工業用潤滑油カテゴリ
関連カテゴリ