カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • コーセーコスメポート(15)
  • 大阪魂(3)
  • ミヤマ(三山)(2)
  • 神東塗料(2)
  • エレコム(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 三菱電機(1)
  • パール金属(1)
  • trad(1)
  • ボンフォーム(1)
  • 産研科学(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • ルシアン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • カネタ・ツーワン(1)
  • 富士化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sannkatto」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット SM80 出光NTGサンカット SM80出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.0(25℃)
サンカット EF-20 出光NTGサンカット EF-20出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N4種8号相当引火点(℃)178外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-10 出光NTGサンカット EF-10出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-13N 出光NTGサンカット EF-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)176外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-20N 出光NTGサンカット EFA-20N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-15N 出光NTGサンカット EFD-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)186外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-13N 出光NTGサンカット EFA-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-10N 出光NTGサンカット EFD-10N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)164外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFC-30N 出光NTGサンカット EFC-30N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。 炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20引火点(℃)212外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)29.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット SA-100P 出光NTGサンカット SA-100P出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)113危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)36.7(25℃)
サンカット SA-200NL 出光NTGサンカット SA-200NL出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】乳白色エルマジョン動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.4(25℃)
サンカット EF-32N 出光NTGサンカット EF-32N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
6日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。容量(L)20規格JIS N2種3号相当引火点(℃)220外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)31.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-7N 出光NTGサンカット EF-7N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。容量(L)20引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)6.8(40℃)色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-25N 出光NTGサンカット EF-25N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-15N 出光NTGサンカット EF-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)174外観茶褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L5.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-5N 出光NTGサンカット EF-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
11日以内出荷
低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。 不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。容量(L)20規格JIS N1種1号引火点(℃)146危険等級動粘度(mm2/s)5.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油カテゴリ
関連カテゴリ