16ページ目:

1,127件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 ISCanon
73,980税込81,378
1個
欠品中
小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
リモートスイッチ CanonリモートスイッチCanon
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
マクロライトアダプター CanonマクロライトアダプターCanon
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
バウンスアダプター CanonバウンスアダプターCanon
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
スピードライト430EX III-RT専用のバウンスアダプター。バウンス撮影時、ストロボ光を拡散して和らげ、全体を明るくし、被写体の影を抑えます。ワイドパネルと併用すると、いっそう効果的。
対応機種スピードライト430EX III-RT
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ACアダプターキット ACK-E10用のDCカプラー
入力電圧(V)AC100~240に対応対応機種EOS Kiss X90/Kiss X80/Kiss X70/Kiss X50
マウントアダプター CanonマウントアダプターCanon
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
レンズフード CanonレンズフードCanon
2,898税込3,188
1個
当日出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
交換レンズ Canon交換レンズCanon
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。
付属品レンズキャップ E-52II全長(mm)62.8本体質量(g)約305倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)最大径(Φmm)74.4構成レンズ:9群11枚撮影距離(m)最短:0.17絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:52
ストラップ CanonストラップCanon
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
EOS用ストラップ。柔らかな素材を用い、肩にジャストフィット。裏面に滑り止め加工を施しています。アイピースカバー付き。
対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOSカメラ
プロテクティングクロス CanonプロテクティングクロスCanon
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一眼レフカメラに標準ズームレンズを装着したまま、風呂敷のように包める保護クロス。 表地と裏地の間にスポンジ層があり、クッション性も良好。 カメラを汚れや傷、水滴から守りながら、バッグにコンパクトに収納できます。
ストラップ CanonストラップCanon
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
Canon、EOSロゴの刺繍入りストラップ。セルフタイマー撮影時に有効なファインダーカバー機能が付いています。EOS Kiss X80付属品と同じです。
幅(mm)約30対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOSカメラ
ストラップ CanonストラップCanon
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
肩にフィットする幅広タイプ。セルフタイマー撮影時に有効なファインダーカバー機能が付いています。EOS 5D/40D/30D/20D/20Da付属品と同じです。
幅(mm)約40対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOSカメラ
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。
接続方式USB3.0(A-MicroB)対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
ロール紙/微粒面光沢 ラスター Canonロール紙/微粒面光沢 ラスターCanon
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 微粒面光沢 ラスター
坪量(g/m2)2601巻長さ(m)30.5機能フチなし対応
Canon インクカートリッジ CanonCanon インクカートリッジCanon
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ステレオビデオケーブル CanonステレオビデオケーブルCanon
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
映像/音声出力・デジタル端子に接続してアナログの映像/音声(ステレオ)出力するためのケーブル。
対応FVM30/M200/IXYM3/FV500
プリンターアクセサリ ハンドセットキット L11 Canonプリンターアクセサリ ハンドセットキット L11Canon
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
クールホワイト対応機種MF735Cdw/MF733Cdw/MF634Cdw/MF521dw/MF417dw
交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USM Canon交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USMCanon
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219全長(mm)123質量(g)約625倍率(倍)(最大撮影)1羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ中望遠マクロレンズ最大径(Φmm)77.7レンズ構成12群15枚撮影距離(m)(最短)0.3F値(最小絞り)32マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
レンズフード ET-63 Canonレンズフード ET-63Canon
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
レンズフード ET-60 Canonレンズフード ET-60Canon
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS II, EF-S55-250mm F4-5.6 IS, EF90-300mm F4.5-5.6 USM
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディーCanon
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
プロテクトフィルター CanonプロテクトフィルターCanon
3,490税込3,839
1個
欠品中
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
799税込879
1個
5日以内出荷
72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)72適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,298税込4,728
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
純正トナーカートリッジ Canon 038 Canon純正トナーカートリッジ Canon 038Canon
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON種別純正適合LBP9950Ci/9900Ci
金融電卓 Canon金融電卓Canon(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載 ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン 胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン 各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能 繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算
桁数12仕様日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算質量(g)89(電池含む)電源リチウム電池(CR2032×1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×77.6×13.8(※閉じた状態)RoHS指令(10物質対応)対応
ZINKフォトペーパー・丸形シール 20枚入り CanonZINKフォトペーパー・丸形シール 20枚入りCanon
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
仕様●サイズ(規格):約50×76mmタイプシール紙入数20
DR-G1130/G1100用交換ローラーキット CanonDR-G1130/G1100用交換ローラーキットCanon
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
交換ローラーキット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-75
DR2510C/DR2010C/SF300P/220P用交換ローラーキット CanonDR2510C/DR2010C/SF300P/220P用交換ローラーキットCanon
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
DR2510C/2010C/ScanFront 300P/220P用搬送ローラーの交換キット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-55
ラベル用紙 P-002 A4 0面 Canonラベル用紙 P-002 A4 0面Canon
6,898税込7,588
1式
13日以内出荷
キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 A4 0面
仕様●タイプ:ラベル用紙●サイズ(規格):A4●カラー:ホワイト●備考:A4サイズ 0面カット●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-67適合プリンタレーザープリンタ
GF-C104 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入 CanonGF-C104 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入Canon
16,980税込18,678
1箱(5冊×200枚)
13日以内出荷
104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱
仕様●サイズ(規格):B4●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-49
キヤノン 4030V412 インクカートリッジ黒 Canonキヤノン 4030V412 インクカートリッジ黒Canon
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
対応機種:DR-X10C/Gシリーズ
適合機種DR-X10C/Gシリーズ適合機種メーカーキャノン
カードサイズ 両面マット シルクホワイト厚口 Canonカードサイズ 両面マット シルクホワイト厚口Canon
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
入数:500枚/箱。用紙厚:295±15μm。坪量:265±15g/m2
写真用紙・微粒面光沢 ラスター Canon写真用紙・微粒面光沢 ラスターCanon
1,698税込1,868
1冊(20枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
純正 トナーカートリッジ キヤノン CRG-061 Canon純正 トナーカートリッジ キヤノン CRG-061Canon
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
純正 FUSER KIT キヤノン Canon純正 FUSER KIT キヤノンCanon
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
仕様FUSERKIT適合機種メーカーCanon印字可能枚数約150000ページ(A4片面間欠印刷)
純正 回収トナーボックス キヤノン Canon純正 回収トナーボックス キヤノンCanon
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番65-0344-55
分離パッド(DR-P215 2/P215用) Canon分離パッド(DR-P215 2/P215用)Canon
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
分離パッド
交換目安読取枚数:1万枚対応機種DR-P215II/P215
純正インクカートリッジ Canon PFI-703 Canon純正インクカートリッジ Canon PFI-703Canon
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
適合機種メーカーCanon適合iPF810/815/820/825種別純正エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 032