21ページ目:

1,126件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM CanonRFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USMCanon
1,598,000税込1,757,800
1個
5日以内出荷
高い次元の表現力と汎用性を併せ持つ、フラッグシップズーム。F2.8通しの明るさを維持した大口径望遠ズームレンズとして、単焦点Lレンズに匹敵する高画質を実現。〇小型軽量化による圧倒的な機動力EF300mm F2.8 L IS II USM装着時の一眼レフカメラ※よりも撮影時質量を軽量化。手持ち撮影において、EF300mm F2.8 L IS II USMと同様に取り回しができ、機動力が大幅に向上します。※EOS-1D X Mark III使用時〇絞り開放からズーム全域で高画質を実現EOS Rシステムの特長を最大限に生かした最新の光学設計により生まれた、フラッグシップズームレンズのRF100-300mm F2.8 L IS USM。ズームレンズながら、単焦点Lレンズに匹敵する画面全域の高画質を実現しました。エクステンダー使用時においても、超望遠Lズームレンズ単体と並ぶ画質をキープしています。〇2つのナノUSMによる高速・高精度AFフォーカスレンズ群とフローティングレンズ群を、2つのナノUSM(超音波モーター)で個別に駆動して最適に制御する、電子式フローティングフォーカス制御を採用。すべてのズーム域と撮影距離における優れた描写性能を実現するとともに、静止画撮影時における高速・高精度AFと、動画撮影時における被写体の動きに合わせてなめらかに追従するAFを実現しています。〇エクステンダーとの組み合わせ別売のEXTENDER RF1.4×/RF2×と組み合わせて、焦点距離を1.4倍・2倍に伸ばせます。高い光学性能により、エクステンダーを装着してもLレンズに相応しい高画質を実現。EXTENDER RF2×との組み合わせでもズーム全域開放F5.6となり、600mm側でも充分な明るさを確保できます。スポーツ・報道、あらゆるジャンルにおいて、一瞬を捉える撮影に大きなアドバンテージを発揮します。〇搭載テクノロジー・蛍石レンズ撮影画像の色収差をほぼ完全に取り除くことができる、蛍石レンズを採用。・UDレンズ写真の色にじみを効率的に除去。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・ASCフレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。・フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。・非球面レンズ優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・フルタイムマニュアルAFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。・インナーフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するインナーフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・コントロールリングISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。・防塵・防滴ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
セット内容レンズキャップE-112、レンズダストキャップRF、レンズフードET-124、レンズソフトケースLS100-300長さ(mm)約:323.4質量(g)約2590倍率(倍)最大撮影:0.06(100mm時)、0.16(300mm時)羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約:128レンズ構成18群23枚(蛍石レンズ1枚、UDレンズ4枚、ガラスモールド非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:1.8絞り最小:22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)20°~6°50'・14°~4°35'・24°~8°15'
交換ローラーキット(DR-M140II用) Canon交換ローラーキット(DR-M140II用)Canon
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
DR-M140II用交換ローラーキットです。
交換目安25万枚グリーン購入法適合
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140IICanon
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。 一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。 頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能 普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。 2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合
レンズフード ET-60B Canonレンズフード ET-60BCanon
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 レンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
RFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STMCanon
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58質量(g)約210倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)58レンズ標準レンズ最大径(Φmm)69.6レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時)絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時)マウントキャノン - RFマウント画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
封筒フィーダ EF-B1 Canon封筒フィーダ EF-B1Canon
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
封筒カセットフィーダ。洋長型3号/長型3号/長型4号封筒、不定形サイズ90.0×148.0mm-170.0×254mmに対応。給紙容量は75枚。最大2段まで装着可能。
対応機種LBP362i、LBP361i給紙容量75枚
2000枚ペーパーデッキユニット PD-H1 Canon2000枚ペーパーデッキユニット PD-H1Canon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
2000枚増設用、2000枚ペーパーデッキユニット。A4/リーガル/レターに対応。
対応機種LBP362i、LBP361i
640枚ペーパーフィーダ PF-J1 Canon640枚ペーパーフィーダ PF-J1Canon
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダー(カセット付)。A6~A4の定型およびユーザー定義サイズ(幅99.0~148.0mm、長さ216.0~355.6mm)に対応。最大4段まで増設可能。
対応機種LBP362i、LBP361i
1500枚ペーパーデッキユニット PD-G1 Canon1500枚ペーパーデッキユニット PD-G1Canon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
1500枚増設用、1500枚ペーパーデッキユニット。A4/リーガル/レターに対応。
仕様1500枚増設用/ペーパーデッキユニット対応機種LBP352i、LBP351i
LBP用環境ヒーター EH-D1 CanonLBP用環境ヒーター EH-D1Canon
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンターの底面に取り付け、プリンターとは別に電源が必要です。
対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
2段カセットペディスタル・AU1 Canon2段カセットペディスタル・AU1Canon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
640枚カセット2段+キャスター仕様、2段カセットペディスタル。
仕様640枚カセット×2段+キャスターのオプション対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
ステイプルカートリッジS1 CanonステイプルカートリッジS1Canon
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
交換用ステイプル針入り、ステイプルカートリッジ。
適合機種メーカーCanon対応機種LBP5910F
モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP361iCanon
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
A4モノクロレーザープリンター LBP361i大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。61枚/分の高速プリント A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。幅広い用紙対応 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。無線LAN標準対応&モバイル連携 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大500枚使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5644C006適合トナートナーカートリッジ073シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D)エコマーク認定番号22 155 021
カッターブレード CanonカッターブレードCanon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PRO-2000/4000/4000S/6000SなどPROシリーズ・TXシリーズ用、取替え用カッターブレード。ユーザー交換可能です。
対応機種PROシリーズ(PRO-1000を除く)、TXシリーズ
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
PRO-6000/PRO-6100/PRO-6000S/PRO-6100S用 ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種PRO-6000、PRO-6100、PRO-6000S、PRO-6100S
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
TX-3000/TX-3100/TZ-30000 MFP用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、 本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TX-3000、TX-3100、TZ-30000 MFP
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PRO-2000/PRO-2100/TX-2000/TX-2100用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体及びロールユニットに付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種PRO-2000、PRO-2100、TX-2000、TX2100
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷
TM-205/200/200MFP/TA-20用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-200、TM-200MFP、TM-205、TA-20
albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canonalbos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカーCanon
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンドサウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライトライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310最大出力(W)アンプ部:10入力USB Type-C連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることありLED寿命(時間)30000スピーカー部インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP
RFレンズ RF135mm F1.8 L IS USM CanonRFレンズ RF135mm F1.8 L IS USMCanon
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジーUDレンズ写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASCフレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSMキヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935径(Φmm)フィルター:82倍率(倍)最大撮影:0.26羽根枚数絞り:9枚寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.7絞り最小:22マウントRFマウント画角(水平・垂直・対角線)15°00'・10°00'・18°00'適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキットCanon
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・ボディー Canonミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・ボディーCanon
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600マウントキヤノンRFマウント連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
iNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP CanoniNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JPCanon
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
iNSPiC PV-223用の着せ替えプレートです。iNSPiC PV-223をお好みに合わせて可愛く着せ替えることができます。マグネット固定式なので、簡単に着せ替え可能です。
対応機種iNSPiC PV-223
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用 Canonシートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用Canon
11,980税込13,178
1箱(2巻)
4日以内出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。
幅(mm)50テープ長さ(m)40タイプ銀ツヤケシシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)50入数2巻入り/箱
レンズフード EW-73E Canonレンズフード EW-73ECanon
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対応レンズRF15-30mm F4.5-6.3 IS STM
RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STMCanon
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
約390gの軽量コンパクトながら、充実の機能を備えた超広角ズームレンズ。ダイナミックな風景から自然なスナップまで幅広くカバー、このレンズ1本で多彩な写真表現を楽しめます。MF設定でハーフマクロ撮影が可能マニュアルフォーカス時は、ワイド端15mm時、0.128mまで被写体に近づいて撮影可能。最大0.52倍の撮影倍率で、被写体をクローズアップできます。手ブレ補正効果5.5段・協調7.0段光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離30mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離30mm、EOS R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)搭載テクノロジー非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)約76.6長さ(mm)約88.4質量(g)約390フィルター直径(Φmm)67レンズ構成11群13枚羽根枚数7枚(絞り)絞り22(15mm時)/32(30mm時)(最小)倍率(倍)最大0.16(AF時・30mm時)/最大0.52(MF時・15mm時)(撮影)撮影距離(m)0.28(AF時・15mm時)/0.128(MF時・15mm時)(最短)画角100°25’~61°55’・77°20’~43°35’・110°30’~71°35’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1116(別売)、レンズフードEW-73E(別売)レンズ超広角ズームレンズ
RFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STMCanon
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
F1.8の大きなボケ表現、ワイドなハーフマクロ撮影が楽しめる大口径・広角単焦点レンズ。0.5倍のハーフマクロ撮影、大口径F1.8のボケ味と24mmの広い画角を活かしたワイドマクロ撮影が楽しめます。小型軽量で快適な撮影を実現気軽に持ち運ぶことができる、全長約63.1mm、質量約270gの小型・軽量を実現。高画質と小型化を両立した光学設計で、機動力と携帯性を損なうことなく、様々な場面で軽快に撮影が可能です。手ブレ補正効果5.0段・協調6.5段光学式手ブレ補正の効果は5.0段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 EOS R3/R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)搭載テクノロジー非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ハイブリッドIS角度ブレとシフトブレ、ふたつの手ブレを同時に補正する手ブレ補正機構。ハイブリッドIS。STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
最大径(Φmm)約74.4長さ(mm)約63.1質量(g)約270フィルター直径(Φmm)52レンズ構成9群11枚羽根枚数9枚(絞り)絞り22(最小)倍率(倍)最大0.5(撮影)撮影距離(m)0.14(最短)画角74°00’・53°00’・84°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-52II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-65B(別売)レンズ広角単焦点レンズ
シューカバー ER-SC2 Canonシューカバー ER-SC2Canon
959税込1,055
1個
8日以内出荷
EOS R7/EOS R10に同梱されるマルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。マルチアクセサリーシューが備えている機能拡張を実現する新たなコネクタータイプの接点部(21ピン)への異物や水滴などの侵入を防止します。アクセサリー未装着時はシューカバーの装着を推奨しています。
適合カメラEOS R7/EOS R10 ※カメラ本体に同梱
ミラーレスカメラ EOS R7 Canonミラーレスカメラ EOS R7Canon
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
主な特長【EOS R7の核心となるAFシステム】高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4本体質量(g)約530使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6有効画素数最大3250万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター)ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)記録方式【動画】MP4モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット防塵防水性能耐衝撃性
マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPODCanon
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚 小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利 三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm 折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能 三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応
搭載可能質量(kg)推奨0.35質量(g)約157高さ(mm)三脚最大約445段数3ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4収納寸法(mm)30×30×214
キャリアシート(A5サイズ) Canonキャリアシート(A5サイズ)Canon
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ドキュメントスキャナー専用キャリアシートです。 パスポートなどを挟んでスキャンするためのシートです。
適合サイズA5入数(枚)5対応機種RS40
ドキュメントスキャナー imageFORMULA RS40 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA RS40Canon
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
ご家庭にある大量のプリント写真や年賀状などを簡単に連続スキャンし、デジタル化するフォトスキャナー。 家庭にある写真や年賀状を簡単きれいに保存。 年賀状やはがきをスキャンし、表面・裏面を見開きにつなげて保存する「はがき見開き」モードを搭載。 通信面と宛名面の記載を見開き1ページの見やすい画像で保存することできます。 ※別途、プラグインモジュールのインストールが必要 自動写真補正機能で簡単きれい。 自動で画像を最適化する自動写真補正を搭載。 他にも褪色補正や赤目補正、絹目補正などを搭載し、シーンにあわせて写真を簡単きれいに補正できます。 簡単操作で快適にデジタル化。 最大40枚のL版写真をまとめてセットして連続スキャンすれば、1度の作業で難しい設定をすることなく、40枚の写真を簡単きれいにデジタル化することができます。 フラットベッドタイプスキャナーのように繰り返し写真を並べてセットしたり、スマートフォンで1枚ずつ撮影する必要がなく、大量の写真もストレスなく簡単にスキャンすることができます。 簡単セットアップ/簡単操作。 ウェブから専用ソフトウエアをダウンロードしインストールするたけですぐに利用可能。 簡単な操作で電子化ができます。 また、スキャンソフトCaptureOnTouchの操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウトで、トップ画面の大きなアイコンからスキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、誰でも簡単に使うことができます。 多彩な原稿に対応。 L判や2L判などの定形サイズ写真に加え、インスタント写真やパノラマなどさまざまな写真サイズに対応しています。 ドキュメントスキャナーとしても使用することも可能で、一般的なA4文書から名刺やプラスチックカードまで、さまざまなサイズや厚さの原稿もスキャンすることができます。 最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知や、原稿内容の傾きも検知し補正する斜行補正、読み取り容量を抑えるカラー・グレー・白黒自動判別、文字の視認性を高めるテキストエンハンスメントなど多彩な機能の搭載により、快適かつ効率的なスキャンを実現しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×250×245(トレー収納時)、291×600×382(トレー全開時)質量(kg)約3(ACアダプター除く)付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、A5キャリアシート、クリーニングクロス適合消耗品:交換ローラーキット(5595C001)対応L判、2L判、KG、インスタント写真、六切、普通紙(幅50.8~216mm、長さ54~356mm、紙厚0.04~0.25mm)、名刺(幅50~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm)、カード(幅54.0mm、長さ86.0mm)[エンボス・ISO/JIS 規格準拠プラスチック製可、ただしエンボス部は厚さ1.4mm以下、状況により適切な画像が得られない場合あり]解像度【光学】600(dpi)インターフェースHi-Speed USB2.0対応OSWindows 8.1/10/11、Mac OS 10.15/11/12センサーCIS消費電力(W)動作時:19、スリープモード時:1.4、電源オフ時:0.1電源DC24V 0.7A ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz 1.06~0.6A 、出力:DC24V 2.0A)(ACアダプター使用)グリーン購入法適合仕様【最大トレー積載量】L判/KG/2L判:40枚、六切:10枚、A4:60(80g/m2かつ積載高さ6mm以下)枚(カール量含む)、【読取面】片面/両面、【読取速度(L判写真/片面)】300dpi時:30(枚/分)/600dpi時:8(枚/分)
RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USMCanon
3,498,000税込3,847,800
1個
3日以内出荷
【主な特長】軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZERIS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカスレンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカスオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF長さ(mm)537質量(g)約3340倍率(倍)最大撮影0.29羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)168レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短4.3絞り最小64マウントRFマウント
RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM CanonRFレンズ RF800mm F5.6 L IS USMCanon
2,998,000税込3,297,800
1個
3日以内出荷
【主な特長】軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZERIS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカスレンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカスオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF長さ(mm)432質量(g)約3140倍率(倍)最大撮影0.34羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)163レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短2.6絞り最小64マウントRFマウント
レンズフード EW-65C Canonレンズフード EW-65CCanon
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 レンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対応レンズRF16mm F2.8 STM
RFレンズ RF16mm F2.8 STM CanonRFレンズ RF16mm F2.8 STMCanon
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント最大径(Φmm)69.2長さ(mm)40.2質量(g)約165フィルター直径(Φmm)43レンズ構成7群9枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22倍率(倍)最大撮影0.26撮影距離(m)最短0.13画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)レンズ超広角単焦点レンズ
RFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM CanonRFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USMCanon
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
望遠ズームながら小型・軽量と高画質を実現。 高い描写性能と機動性を両立した、望遠撮影を手軽に楽しみたいと考える幅広いユーザー向けの超望遠レンズです。また、エクステンダーの装着により、最大焦点距離800mm相当まで望遠域を拡大し、被写体を大きく引き寄せた迫力ある撮影をすることができます。〇色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現UDレンズ1枚を適切に組み合わせることで、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに非球面レンズを効果的に配置することで、普及価格の望遠レンズながら、高解像・高コントラストに被写体を切り取ります。※蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを1枚使用。屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることが可能です。〇小型バッグに収まる400mmクラスの望遠ズームレンズ400mmクラスの望遠ズームレンズながら手頃なサイズで、小型のカメラバックにも収納可能です。〇エクステンダー使用でさらなる望遠域を拡大焦点距離を1.4x/2x に望遠化する、EXTENDER RF1.4x/2x に対応。最大800mmの超望遠レンズ撮影を手軽に楽しむことができます。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・UDレンズ写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・ナノUSMキヤノンが開発した新しい超音波モーターです。小型/薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント最大径(Φmm)79.5長さ(mm)約164.7質量(g)約635フィルター直径(Φmm)67レンズ構成9群12枚羽根枚数9枚(絞り)絞り(100mm時)最小32、(400mm時)最小45倍率(倍)最大撮影0.41(400mm時)撮影距離(m)最短0.88(200mm時)画角20°00'・14°00'・24°00'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1224(別売)、レンズフードET-74B(別売)、レンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)レンズ超望遠レンズ
マルチアクセサリーシュースマートフォンリンクアダプター CanonマルチアクセサリーシュースマートフォンリンクアダプターCanon
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化、マルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。〇マルチアクセサリーシュー専用データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。〇EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化EOS R3とスマートフォン※を一体化させて通信機能をサポートするマルチアクセサリーシュー スマートフォンリンク アダプターAD-P1。ホルダーにスマートフォンを固定して台座をマルチアクセサリーシューに装着、専用ケーブルでつなぐことで、操作性が大きく向上します。また、ケーブルも短くカメラの取り回しも快適で、カメラをホールドしやすいというメリットもあります。※ ・幅60~80mmのAndroidスマートフォンを取り付けることができます。形状やボタン配置などによっては、取り付けできないことがあります。・折り畳み式のスマートフォンは取り付けることができません。・iOSスマートフォン、USBホスト機能がないスマートフォンは使用することができません。〇高速かつ信頼性・堅牢性の高い通信が可能Mobile File Transferを使用することで、プロフォトグラファーが撮影する大量の画像や動画※をモバイル端末の5G回線を通じてFTP/FTPS/SFTPサーバーへ高速でアップロードすることができます。AD-P1、スマートフォン、Mobile File Transferの組み合わせでスムーズかつ高速な画像・動画転送が可能となり、ワークフローの幅を広げます。※Mobile File Transfer Ver.1.3.0以降で対応。(Ver1.3.0は試用バージョンとして無償でお使いいただけますが、今後のバージョンでは有償となる予定です。)
適合カメラEOS R3
マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン Canonマルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホンCanon
31,980税込35,178
1個
欠品中
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。マルチアクセサリーシュー専用マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇デジタル信号出力によりノイズを抑制一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。〇指向性の切り換え機能撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。・指向性(1)ショットガン(モノラル)【使用例】インタビューなどマイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。・指向性(2)90°(ステレオ)【使用例】日常的なシーンなど正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。・指向性(3)120°(ステレオ)【使用例】コンサートなど音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。〇カメラからの電源供給で電池が不要にマルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。
適合カメラEOS R3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.3×87.4×108.6質量(g)約136電源カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電)出力端子マルチアクセサリーシューに対応音声出力デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz)指向性(鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120°音声(鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ感度鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa)S/N比62dB以上(1kHz、1Pa)仕様【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない
アイカップER-hE CanonアイカップER-hECanon
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
接眼部装着アクセサリー、EOS R3用大型アイカップ。眼鏡装着時や、逆光やサイドから光が入ってくるとき、視線入力精度を保つ用途や野外での動画撮影等におすすめです。90°ごとにクリック感がある360°のレボルビングが可能。シリコーンゴムを採用しフィットしやすい設計です。
適合カメラEOS R3