カテゴリ

  • 家電(301)
    • デジタルカメラ(33)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • WEB会議用品(1)
  • 防犯用品(18)
    • 防犯用カメラ(17)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • モノタロウ(13)
  • ASAGAO(2)
  • ロジクール(36)
  • MAZDA(マツダ)(184)
  • トヨタ(154)
  • Avaya(1)
  • メディアカバーマーケット(701)
  • ブロードウォッチ(461)
  • Kenko(ケンコートキナー)(380)
  • Nikon(ニコン)(325)
  • エレコム(316)
  • エツミ(260)
  • insta360(232)
  • SONY(189)
  • i-PRO(177)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • 塚本無線(159)
  • データシステム(147)
  • アクシスコミュニケーションズ(147)
画素数
  • 1200万~1400万未満(2)
  • 2000万~2200万未満(1)
  • 2200万以上(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「camera」の検索結果

326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ IXY650 m Canonデジタルカメラ IXY650 mCanon
50,980税込56,078
1台
当日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキットCanon
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキットCanon
89,980税込98,978
1個
当日出荷
【軽量ボディー×シンプルな操作性】旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DBブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)
ネットワークカメラ VB-S32D Canonネットワークカメラ VB-S32DCanon
80,980税込89,078
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.15lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。直径約120mm、高さ約54mmのコンパクトなボディー。PTZ機能でカメラを遠隔地から自在に操作可能。
形状ドーム型使用場所屋内
ネットワークカメラ VB-S32VE Canonネットワークカメラ VB-S32VECanon
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.15lux。いたずらやカメラ本体の窃盗などといったドームへの破壊行為が想定されるシーンに有効。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。内蔵マイクにより音声モニタリング/記録をすることで、映像だけでは伝わらない、設置場所の様子を確認すること確認することが可能。
形状ドーム型防塵防水性能IP66使用場所屋外(軒下)
ネットワークカメラ VB-S920F Canonネットワークカメラ VB-S920FCanon
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約99°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
形状ボックスモデル/小型防塵防水性能なし
ストラップ CanonストラップCanon(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
EOS用ストラップ。しなやかな素材を用い、肩当て部の長さを短くしたことで 手に巻きつけて使用するなどプロの現場で求められる操作性を高めました
幅(mm)約38対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOS カメラ
ネットワークカメラ VB-M46 Canonネットワークカメラ VB-M46Canon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
ネットワークカメラ VB-H47(BK) Canonネットワークカメラ VB-H47(BK)Canon
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
形状ドーム型使用場所屋内
デジタルカメラ用ケース CSC-300BK Canonデジタルカメラ用ケース CSC-300BKCanon
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボディにジャストフィットし、レンズや液晶をキズやほこりから守る専用ソフトケース。 開閉部が大きく、着脱操作に優れます。素材にはポリウレタン/ナイロン/本革(ストラップ通し部分)を使用しています。
ブラック対応機種SX60アズワン品番64-9618-19
ネットワークカメラ VB-M741LE (H2) Canonネットワークカメラ VB-M741LE (H2)Canon
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。キヤノンのネットワークカメラとして初めて赤外照明を搭載。防塵防滴の基準「IP66」にも適合し、屋外での風雨に耐えられる基準を達成。
ネットワークカメラ VB-S820D Canonネットワークカメラ VB-S820DCanon
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約98°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
ネットワークカメラ VB-M740E (H2) Canonネットワークカメラ VB-M740E (H2)Canon
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。防塵防滴の基準「IP66」にも適合し、屋外での風雨に耐えられる基準を達成。水平画角113.4°の広角レンズを搭載、空間全体を見渡した映像を記録することが可能。
ネットワークカメラ VB-M46(BK) Canonネットワークカメラ VB-M46(BK)Canon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラCanon(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。質量(g)144(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)防塵・防滴なし撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)撮像素子1/3型 CMOSホワイトバランスオート撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)測光方式評価測光露出補正±3段(1/3段ステップ)絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)ISO感度設定オート(ISO100-3200)シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット Canonミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキットCanon
169,800税込186,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,698税込5,168
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,698税込5,168
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
バッテリーパック LP-E6P Canonバッテリーパック LP-E6PCanon
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ACアダプターキット ACK-E18用のDCカプラー
対応機種EOS RP/9000D/8000D/KissX9i/KissX10/KissX9/KissX8i
ACアダプター CanonACアダプターCanon
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E6およびDR-E18と組み合せて使用
対応機種EOS R/EOS RP/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i
ミラーレスカメラ EOS R5 Mark II・ボディー Canonミラーレスカメラ EOS R5 Mark II・ボディーCanon
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
高速・高画質をさらに磨き上げた、静止画性能。CINEMA EOS SYSTEMと融合した、プロ仕様の動画性能。EOS R1と同じエンジンシステムにより実現した、次世代のAF&トラッキング性能。全方位で進化を果たした”5”を司る、フルサイズミラーレスカメラ。
ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1 Canonワイヤレスリモートコントローラー BR-E1Canon
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Bluetooth low energy technology対応のワイヤレスリモコン。対応カメラとのペアリングを行うことで、撮影/録画/オートフォーカスによるピント合わせ/ズーム操作(パワーズームアダプター使用時)が可能。作動距離は全周5mで、カメラの周囲5m以内であれば、どの方向からでもリモート操作を行うことができます。
質量(g)約14(本体のみ)電源ボタン型リチウム電池CR2032対応機種EOSR/EOS6DMarkII/EOS9000D/EOSKiss×9i/EOSKiss×9/EOSKissM準拠規格Bluetooth Specification Version 4.1準拠(Bluetooth low energy technology)伝送方法GFSK変調方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×91.5×12作動距離(m)全周約5(リモコンとカメラの間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合)
リモートスイッチ CanonリモートスイッチCanon
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。 カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss Fアズワン品番64-9619-40
リモートコントローラー CanonリモートコントローラーCanon
2,498税込2,748
1個
当日出荷
EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。
対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
アルミトランク CanonアルミトランクCanon
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
カメラ、レンズ、アクセサリーを収納できる大型アルミトランクです。
外寸(mm)440×349×261内寸(mm)409×326×230
インターフェースケーブル IFC-100U Canonインターフェースケーブル IFC-100UCanon(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:1.0m。USB通信規格:USB 3.1 Gen1 準拠。
対応機種EOSR
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
iNSPiC用ケース CC-IC12 CanoniNSPiC用ケース CC-IC12Canon
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
iNSPiC用ケースです。本体を保護しながら、可愛く持ち運べます。
対応機種iNSPiC PV-223/PV-123/ZV-223/ZV-123/CV-223/CV-123 (iNSPiC PV-123 HELLO KITTYは非対応)
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,298税込4,728
1個
欠品中
バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
キヤノン純正 AVケーブル Canonキヤノン純正 AVケーブルCanon
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
ストラップ CanonストラップCanon
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EOS R3に付属しているストラップ。EOS-1D X Mark IIIに同梱しているワイドストラップL7をベースに高品位さと滑りにくさも追求した新デザインのストラップです。他のEOSシリーズのカメラにも使用可能です。
適合カメラEOSシリーズ(※ EOS Mシリーズを除く)
アイカップ CanonアイカップCanon
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
プロテクティングクロス CanonプロテクティングクロスCanon
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一眼レフカメラに標準ズームレンズを装着したまま、風呂敷のように包める保護クロス。 表地と裏地の間にスポンジ層があり、クッション性も良好。 カメラを汚れや傷、水滴から守りながら、バッグにコンパクトに収納できます。