カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- Canon
- azbil(旧:山武)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HOLTEK(2)
- JTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Seeed Studio(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(1)
- サンドビック(1)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ネグロス電工(1)
- ワルター(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る

レンズケース
Canon¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷各レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。対応レンズEF35mm F1.4L II USM、EF85mm F1.2L USM、EF85mm F1.2L II USM、EF135mm F2L USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM、EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS II USM、EF24-105mm F4L IS USM、EF100mm F2.8マクロ USM、TS-E17mm F4L、RF24-240mm F4-6.3 IS USM
ミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト)
Canon¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷主な特長。【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。本体質量(g)326記録方式動画:XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit有効画素数カメラ部:最大2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応)使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定常用:[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル
ミラーレス一眼 EOS R8 Mark II
Canon¥339,800税込¥373,7801個6日以内出荷【新デザインを採用した小型・軽量フルサイズミラーレスカメラ】。従来のEOSシリーズの曲面基調デザインを刷新し、直線と円弧を軸としたシンプルでモダンなデザインを採用しています。フルサイズミラーレスカメラならではの高い描写性能と、小型・軽量ボディーによる優れた携帯性を両立し、幅広い撮影シーンに対応します。また、「EOS R8」には搭載されていなかった、直感的な操作を可能にするマルチコントローラーの搭載などにより、快適な操作性を提供します。【さまざまなシーンに柔軟に対応する高い基本性能】。有効画素数最大約2420万画素フルサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC X」による高い描写性能を備え、常用最高ISO102400(静止画撮影時)の高感度撮影に対応しています。電子シャッターによる撮影時は、AF/AE追従で最高約40コマ/秒の高速連続撮影が可能です。また、「EOS R8」には搭載されていなかったボディー内5軸手ブレ補正機構を新たに搭載し、レンズ内光学式手ブレ補正機構を備えたRFレンズとの協調制御により、中央最大7.5段、周辺最大7.0段の手ブレ補正効果を発揮します。さらに、あらかじめ登録した特定の人物を優先的に検出・追尾する「登録人物優先」機能を搭載するほか、「デュアルピクセル CMOS AF II」により、高速連写時も高精度かつ安定したフォーカスとトラッキングを提供する優れたAF性能を備えています。【多彩な表現機能により作品性を追求するユーザーをサポート】。静止画・動画の双方に対応する「カラーフィルター」機能に、懐かしく情緒的なフィルムの色味を再現する「NegativeFilmtone」「PositiveFilmtone」を新たに追加し、全16種類に拡充しました。フィルター効果量を11段階で設定でき、ユーザーの好みに応じた画づくりをサポートします。また、手持ち夜景モードの静止画撮影時に使用できるカラー設定機能を拡充し、新たな色調表現を追加しました。シーンや表現意図に応じて5種類の色調から選択でき、印象的な夜景描写が可能です。型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ本体質量(g)546寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ボディ)131.4×90.0×79.7有効画素数最大約2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応)使用電池対応バッテリーパックLP-E17手ブレ補正機能搭載モニタ3.0型(画面比率3:2)動画記録サイズ3840×2160電子シャッタ方式電子先幕、電子シャッター
円偏光フィルター PL-C B 77mm
Canon¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。対応レンズRF14-35mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F4 L IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF50mm F1.2 L USM、EF16-35mm F4L IS USM 、EF24-105mm F4L IS II USM、TS-E50mm F2.8L IS マクロ、TS-E90mm F2.8L IS マクロ、EF16-35mm F2.8L USM、EF17-35mm F2.8L USM、EF17-40mm F4L USM、EF20-35mm F3.5-4.5 USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F4L IS USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、EF70-200mm F2.8L USM、EF70-200mm F2.8L IS II USM、EF70-200mm F2.8L IS III USM、EF70-200mm F2.8L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、EF24mm F1.4L II USM、EF85mm F1.4L IS USM、EF300mm F4L IS USM、EF400mm F5.6L USM、EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM
PROTECTフィルター 77mm
Canon¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。常用フィルターとして最適です。対応レンズRF14-35mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F4 L IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF50mm F1.2 L USM、EF16-35mm F4L IS USM 、EF24-105mm F4L IS II USM、TS-E50mm F2.8L IS マクロ、TS-E90mm F2.8L IS マクロ、EF16-35mm F2.8L USM、EF17-35mm F2.8L USM、EF17-40mm F4L USM、EF20-35mm F3.5-4.5 USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F4L IS USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、EF70-200mm F2.8L USM、EF70-200mm F2.8L IS II USM、EF70-200mm F2.8L IS III USM、EF70-200mm F2.8L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、EF24mm F1.4L II USM、EF85mm F1.4L IS USM、EF300mm F4L IS USM、EF400mm F5.6L USM、EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら