カテゴリ
- 制御機器(176)
- メカニカル部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- バイク部品(70)
- 切削工具(64)
- 家電(62)
- 自動車純正部品(42)
- 自動車補修部品(42)
- バイク純正部品(31)
- 科学研究・開発用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 測定用品(18)
- 溶接用品(15)
- 事務用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 機構部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 電動工具(8)
- オフィス家具(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- カー用品(6)
- 作業服(6)
- 電気材料(5)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(11)
- brembo(12)
- Canon(47)
- HUBER & SUHNER(11)
- MAZDA(マツダ)(40)
- PISCO(ピスコ)(30)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- RS PRO(23)
- SAMTEC(15)
- SMC(75)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(11)
- エスコ(15)
- グーリング(25)
- ネグロス電工(10)
- ユタカ(Crown)(12)
- 京セラ(10)
- 椿本チエイン(130)
- ブランドをもっと見る








リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)
パイロット(22件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5本)当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から26日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ネジックナット
ネグロス電工¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
サンホルダーRF-P4
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個3日以内出荷挟み込み式のホルダーのためタグを確実に保持し、脱落や破損を防止します。取付可能対象パレットR4-1114F材質PP外寸(mm)137×63×16RoHS指令(10物質対応)対応
リングファイル<スリム>A5E
コクヨ¥409税込¥4501冊当日出荷従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243サイズA5E高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
ミニスモールローラー用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】
GENTOS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-133Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大400ルーメンの出力。10時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は75時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)保護等級IP64使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個電源タイプ電池式色(本体)ブラック&メタリックレッド光度(cd)High: 3023、Mid: 1207、Eco: 348光束(Lm)400明るさ(Lm)High: 400、Mid: 150、Eco: 45照射距離(m)High: 110、Mid: 69、Eco: 37電球の種類LED点灯時間(時間)High: 10、Mid:26、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
フレンネルルーペ(カードルーペ)
クリアー光学¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
耐熱調理フィルム 厚口
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)25耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
RF Explorer 4G Combo+
Seeed Studio¥67,980税込¥74,7781個当日出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
イージーロープ用フック
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷荷台などの引掛けに必要なフックです。用途イージーロープ用フック。トラスコ品番206-4696材質6ナイロン樹脂色黒有効幅(mm)フック:15アズワン品番64-8505-15
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。トラスコ品番764-4906軸径(Φmm)36幅(mm)105全長(mm)335サイズレギュラー質量(g)220種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4材質(ハンドル部)スチールねじ部M20
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上端子PC端子絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロンボポジショニングピロー
ケープ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から11日以内出荷洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,277税込¥2,5051袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプメスルアー
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)
ニッタ化工品¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から7日以内出荷用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング
三商¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら