カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • ネグロス電工(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • タカギ(7)
  • サンドビック(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • ダイヤテックス(4)
  • パイロット(4)
  • 大洋ツール(4)
  • TULALA(ツララ)(4)
  • イノック(3)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • ワルター(3)
  • TOTIME(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • カトウ工機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon

    RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM

    Canon
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    約390gの軽量コンパクトながら、充実の機能を備えた超広角ズームレンズ。ダイナミックな風景から自然なスナップまで幅広くカバー、このレンズ1本で多彩な写真表現を楽しめます。MF設定でハーフマクロ撮影が可能。マニュアルフォーカス時は、ワイド端15mm時、0.128mまで被写体に近づいて撮影可能。最大0.52倍の撮影倍率で、被写体をクローズアップできます。手ブレ補正効果5.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離30mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離30mm、EOS R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
    長さ(mm)約88.4質量(g)約390倍率(倍)最大0.16(AF時・30mm時)/最大0.52(MF時・15mm時)(撮影)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)約76.6レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.28(AF時・15mm時)/0.128(MF時・15mm時)(最短)絞り22(15mm時)/32(30mm時)(最小)画角100°25’~61°55’・77°20’~43°35’・110°30’~71°35’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1116(別売)、レンズフードEW-73E(別売)
  • レンズフード EW-73E Canon

    レンズフード EW-73E

    Canon
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
    対応レンズRF15-30mm F4.5-6.3 IS STM