カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,453)
- メカニカル部品(911)
- 制御機器(889)
- 農業機械(696)
- 自動車純正部品(648)
- バイク部品(481)
- バイク純正部品(287)
- 測定用品(278)
- 切削工具(259)
- 機構部品(233)
- オフィス家具(191)
- パソコン/周辺機器(147)
- 科学研究・開発用品(125)
- 自動車補修部品(119)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- FA担当者のオススメ新商品(101)
- 空調・照明・電設資材(88)
- 建築金物(87)
- 油圧機器・油圧ホース(82)
- カー用品(79)
- 塗料(77)
- 建材・エクステリア(61)
- 家電(61)
- 電気材料(59)
- 卓上消耗品(54)
- 作業工具(47)
- 店舗什器・備品(43)
- 保管用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 作業服(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 清掃用品(29)
- 事務用品(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 物流用品(28)
- 安全保護具(28)
- 学童・教育用品(28)
- トラック純正部品(27)
- 安全標識(26)
- 縫製用品(26)
- 自転車部品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 梱包用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 医療(15)
- 電動工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 厨房用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 溶接用品(9)
- 研磨材(8)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全用品(7)
- 防災用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 理美容(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 日用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 手袋(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(2,038)
- BIGM(丸山製作所)(662)
- MAZDA(マツダ)(524)
- KANA(片山チエン)(288)
- ニッセイ(209)
- YAMAHA(ヤマハ)(198)
- CKD(170)
- イトーキ(154)
- ニッタ(150)
- メディアカバーマーケット(146)
- 長野計器(132)
- スズキ(91)
- イマオコーポレーション(90)
- IDEC(和泉電気)(86)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- IKO(日本トムソン)(70)
- VISHAY(70)
- RS PRO(69)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「f-015」の検索結果

一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
トロ箱 F-15
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PE有効内寸(mm)530×340×80外寸(mm)578×388×100内寸(mm)538×348×90フタなしフタの有無なし
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1双ほか当日出荷から7日以内出荷薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4X42F(EN388:2016)
ROLINE Adaptercable HDMI-VGA M/F 15cm
ROLINE¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から8日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用![オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51649756-231225-02.jpg)
オーバンド500g袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(500g)当日出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1色アメRoHS指令(10物質対応)対応
CDQ2A40F-15
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
F15
CRANK BROTHERS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷本体がケースにマグネットでくっ付くコンパクトツール仕様ヘックス:2,2.5,3,4,5,6,8mm、スポークレンチ:#0,1,2,3、チェーンツール、栓抜き機能付きケース質量(g)164トルクス規格T-25ドライバ種類+2,-1
薄形シリンダ CDQ2A32F-15
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ジョイント金具 F15型
フジテック・ジャパン¥3,798~税込¥4,178~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
アーマフレックス Fシリーズ
アーマフレックス(8件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から15日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 36.5μFアズワン品番65-7070-12
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
...
















![オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51649756-231225-02.jpg)