絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤヨイ化学

ヤヨイ化学のページです。ヤヨイ化学は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在183件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ヤヨイ化学工業株式会社
設立1972/07/22
所在地〒939-1272 富山県高岡市下麻生4649
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントコークA ヤヨイ化学

    ジョイントコークA

    ヤヨイ化学(52件のレビュー)
    659税込725
    1本(500g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
    用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ジョイントコーク・M ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・M

    ヤヨイ化学(21件のレビュー)
    679税込747
    1本(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
    用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
  • 木柄金ヘラ ヤヨイ化学

    木柄金ヘラ

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    489税込538
    1丁
    当日出荷
    ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
    材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
  • ペネット ヤヨイ化学

    ペネット

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(500g)
    当日出荷
    壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • ステンレス地ベラ ヤヨイ化学

    ステンレス地ベラ

    ヤヨイ化学(16件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
  • サッシ用スクレイパー ヤヨイ化学

    サッシ用スクレイパー

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    449税込494
    1丁
    当日出荷
    サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
    材質(刃)刃厚(mm)1.45
  • アースタック ヤヨイ化学

    アースタック

    ヤヨイ化学(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)
    当日出荷
    優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
    用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • ジョイントコークAノズル ヤヨイ化学

    ジョイントコークAノズル

    ヤヨイ化学(10件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホシュパテ ヤヨイ化学

    ホシュパテ

    ヤヨイ化学(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)
    当日出荷
    高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
    タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
  • ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学

    ミニハンドサンダーワンタッチ式

    ヤヨイ化学(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
    材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
  • 強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学

    強力目地用接着剤 メジ・ピタ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(350g)
    18日以内出荷
    強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
    用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学

    クッショナー 巾210×高150mm

    ヤヨイ化学
    229税込252
    1個
    当日出荷
    刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
  • ヤヨイエンボステープ ヤヨイ化学

    ヤヨイエンボステープ

    ヤヨイ化学(4件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
    用途クロスカット用テープ長さ(m)250材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023
  • ジョイントコークAキャップ ヤヨイ化学

    ジョイントコークAキャップ

    ヤヨイ化学(4件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントコーク・A ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A

    ヤヨイ化学
    749税込824
    1本(500g)ほか
    翌日出荷
    内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
    用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
  • パテラックシルバー ヤヨイ化学

    パテラックシルバー

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
    タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
  • ジョイントコークミニ詰め替え容器 ヤヨイ化学

    ジョイントコークミニ詰め替え容器

    ヤヨイ化学
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    ジョイントコークの小分けに便利
    用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。トラスコ品番457-5019材質ポリエチレン容量220g(ジョイントコークの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムーサー ヤヨイ化学

    スムーサー

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
    材質ポリプロピレン先端厚さ(mm)約3
  • 植込みブラシ 二行 ヤヨイ化学

    植込みブラシ 二行

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
    形状撫でブラシ毛材馬毛毛丈(mm)約15板厚(mm)(ハンドル)約15
  • スポンジローラーミニ ヤヨイ化学

    スポンジローラーミニ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
    サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途水性用ローラーサイズ(inch)6
  • ジャストサイズペーパー ヤヨイ化学

    ジャストサイズペーパー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚)
    当日出荷
    マジックテープ式サンダー用のペーパーです。 ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。 はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。 一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
    適合幅70×長さ240のマジックテープ式サンダーピンク
  • スムーサーtutu ヤヨイ化学

    スムーサーtutu

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
    高さ(mm)115先端厚さ(mm)約2材質(ハンドル)合板材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
  • マルチ寸ベラ ミニ ヤヨイ化学

    マルチ寸ベラ ミニ

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
    板厚(mm)(ハンドル)9材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス
  • 目地ガード ヤヨイ化学

    目地ガード

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(550g)
    当日出荷
    石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
    用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マイクロファイバータオル ヤヨイ化学

    マイクロファイバータオル

    ヤヨイ化学
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    超極細繊維の鋭いエッジで汚れを掻き落とし、繊維の隙間に汚れや水分を吸収することにより、拭き取り効果が抜群です。
    セット内容ブルー2枚、イエロー3枚寸法(mm)約280×480
  • ミニジョイント定規 グリーン ヤヨイ化学

    ミニジョイント定規 グリーン

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。 丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
    長さ(mm)300幅(mm)70厚さ(mm)5
  • アルミ千枚通し ヤヨイ化学

    アルミ千枚通し

    ヤヨイ化学
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンドル部にアルミを使用していますので、適度な重量感があり、強度や耐久性に優れています。
    材質ハンドル:アルミ、針部:工具鋼
  • スポンジローラー ヤヨイ化学

    スポンジローラー

    ヤヨイ化学
    859税込945
    1本
    当日出荷
    水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
    材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
  • シリンジセット ヤヨイ化学

    シリンジセット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
    容量(mL)32付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25
  • ツヤ消しシームシーラー ヤヨイ化学

    ツヤ消しシームシーラー

    ヤヨイ化学(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(200g)
    当日出荷
    クッションフロア用目地処理剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • 両面テープ935 ヤヨイ化学

    両面テープ935

    ヤヨイ化学
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
    厚さ(mm)0.41テープ幅(mm)30テープ長さ(m)25粘着剤合成ゴム粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
  • 養生テープ621C ヤヨイ化学

    養生テープ621C

    ヤヨイ化学
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れています。 強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
    厚さ(mm)約0.14テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)3伸び(%)14引張強度(N/cm)53
  • フロアスプレダーステン ヤヨイ化学

    フロアスプレダーステン

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から13日以内出荷
    ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。 ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
    材質ステンレスバネ
  • ステン角ベラ ヤヨイ化学

    ステン角ベラ

    ヤヨイ化学
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    錆びにくいステンレス製ブレードに手になじみやすい木製ハンドルを組み合わせた角ベラです。
    ブレード厚さ約1.2mm
  • ゴムベラ ヤヨイ化学

    ゴムベラ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
  • ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学

    ぺネットミラクルアイボリー

    ヤヨイ化学
    729税込802
    1本
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ミニj45替刃(3枚入) ヤヨイ化学

    ミニj45替刃(3枚入)

    ヤヨイ化学
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    刃幅(mm)45
  • ホールソー ヤヨイ化学

    ホールソー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    襖の引手穴開けの他、ベニヤ、合板、プラスチック板への丸穴あけにご使用ください。 使用する寸法の刃だけをセットしてご使用ください。
    切込深さ(mm)40穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
  • カキマゼベラLS ヤヨイ化学

    カキマゼベラLS

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ブレードの両端は左右で異なるR形状により、バケツの隅への対応力アップし、かき取りの際面白いほどよく取れます。 ステンレス製ブレードなので錆びの心配はなく、適度なしなりがあるので、パテの混合、パテのかき取りが容易です。
    先端幅(mm)100(直線部:70)全長(mm)216
  • アルテコ712 ヤヨイ化学

    アルテコ712

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性